Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24x Fliegenfänger in Braun 10025693_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24x Fliegenfänger in Braun 10025693_0
24x Fliegenfänger in Braun 10025693_0
24x Fliegenfänger in Braun 10025693_0
24x Fliegenfänger in Braun 10025693_0
24x Fliegenfänger in Braun 10025693_0
24x Fliegenfänger in Braun 10025693_0
24x Fliegenfänger in Braun 10025693_0
24x Fliegenfänger in Braun 10025693_0
24x Fliegenfänger in Braun 10025693_0
24x Fliegenfänger in Braun 10025693_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025693_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025693_0
EAN/GTIN:
     4052025256937
Suchbegriffe:
Insekten-Falle
Insektenfalle
insekten falle
Die Fliegenfänger Leimrollen beseitigen hartnäckige Fluginsekten. Der anziehende Duft des Insektenköders lockt Fliegen, Mücken und Obstfliegen in die effiziente Klebefalle. Die Leimrollen sind schnell einsatzbereit und innerhalb weniger Sekunden dank Reißzwecken an der Decke montiert. Der stabile Halt sorgt für eine beliebig lange Nutzungsdauer. Das Lockmittel der Fliegenfalle ist ungiftig und für Menschen geruchsneutral. Die Fliegenstrips sind aus recycelbarem Papier hergestellt und kommen im 24er Pack daher. Damit können Sie sich den ganzen Sommer lang vor Insekten schützen.

Fliegenfänger Leimrollen im Detail
- Größe aufgehangen H x B: ca. 70 x 3,5 cm
- Größe zusammengerollt H x D: ca 5 x 2 cm
- Gewicht pro Stück: ca. 8 g
- Material: Papier, giftfreier Leim
- Farbe: braun

Praktischer Insektenschutz im 24er Set
- Beseitigt Fliegen, Mücken und Obstfliegen
- Einfaches Anbringen in kurzer Zeit
- Giftfreies, für Menschen geruchsneutrales Lockmittel
- Stabiler Halt für lange Nutzung
- Leimrollen aus umweltfreundlichem Papier

Lieferumfang
- 24x Fliegenfänger Leimrolle
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Gelb | Rot
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
78 cm
Länge:
2 cm
Breite:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: fliegenfalle, fliegenfänger, klebefalle, fly-trap, leimfalle, leimrolle, insektenfalle, fliegenköder, insektenfänger, fliegenrolle, fliegenfänger-rollen, insektenklebefalle, insektenköder, fliegenstrips, insektenklebeband, insektenkleber, insektenklebestreifen, fliegentod, mückenfalle, fliegentöter, fliegenkiller, fliegenfallen, klebefallen, fly-traps, leimfallen, leimrollen, insektenfallen, fliegenrollen, insektenklebefallen, mückenfallen, fliegenfängerrollen, balkon, band, braun, box, büro, camping, duft, fliege, fliegen, fruchtfliegen, giftfrei, groß, hängend, haus, indoor, insekten, klein, klebeband, küche, lang, leim, leimband, lockmittel, lockstoff, mini, mit-klebefolie, moskitos, motten, mücken, ohne-strom, papier, profi, streifen, terrasse, trap-indoor, trap-tape, ungeziefer, wohnung, zuhause, zum-aufhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.