Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper Fuchs in Weiß 10025700_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper Fuchs in Weiß 10025700_49
Türstopper Fuchs in Weiß 10025700_49
Türstopper Fuchs in Weiß 10025700_49
Türstopper Fuchs in Weiß 10025700_49
Türstopper Fuchs in Weiß 10025700_49
Türstopper Fuchs in Weiß 10025700_49
Türstopper Fuchs in Weiß 10025700_49
Türstopper Fuchs in Weiß 10025700_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025700_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025700_49
EAN/GTIN:
     4052025934569
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Dieser schöne Bodentürstopper ist ideal geeignet, um unbeabsichtigtes Anschlagen oder Zuknallen der Türen bei Ihnen zu Hause zu verhindern. Durch die Schwere des gefüllten Türpuffers steht dieser stabil und sicher auf dem Boden. Dank seiner Höhe ist der Türsack auch für höher gelegene Türen, wie die Balkon- oder Terrassentür, verwendbar.

Der Türstopper aus Stoff überzeugt durch sein niedliches Design in Form eines putzigen Fuchses. Der Türpuffer muss nicht am Boden oder der Wand befestigt werden und kann einfach angehoben und jederzeit flexibel neu platziert werden.

Türstopper Fuchs im Detail
- Größe H x B x T: ca. 25 x 17,5 x 12 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Polyester, Sand
- Farbe: In verschiedenen Farben erhältlich

Dekorativer Türpuffer für den Boden
- Tolles Design in Form eines niedlichen Fuchses
- Hält Zimmer-, Wohnungs- und Terrassentür geöffnet
- Weicher Stoff ist schonend zu Tür und Boden
- Einfach anheben und flexibel neu platzieren
- Ideal für das Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer

Lieferumfang
- 1x Türstopper Fuchs
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.99 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
12 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, wandpuffer weiß, bummsi, zuschlagbremse, zimmertürstopper, wohnungs-deko, türzuschlagbremse, türwindstopper, türstoppper, türstop, türsandssack, türsack, türpuffer, türoffenhalter, türhalter, türfuchs, türfigur, türfensterstopper, türdämpfer, türbremser, türbremse, türaufsteller, türaufhalter, tiertürstopper, stopper, stofftürstopper, stofftürhalter, stoffstopper, stofffuchs, puffer, halter, fuchstürstopper, fuchs-türpuffer, fuchsfigur, fuchs-deko, fenstersack, door-stopper, door-stop, dekoration, dekofuchs, deko, bodentürstopper, bodentürpuffer, bodenstopper, bodenpuffer, balkontürstopper, 1kg, 20cm, anthrazit, boden, beweglich, dekorativ, design, einzeln, figur, flexibel, freistehend, gefüllt, innen, innentüren, kinderzimmer, mädchen, massiv, mobil, ohne-bohren, plüsch, profi, sack, schick, stehend, stoff, grau, weiß, süße, tier, tiermotiv, tragbar, witzig, wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.