Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rankgitter in Schwarz - 120 x 40 cm 10025702_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rankgitter in Schwarz - 120 x 40 cm 10025702_46
Rankgitter in Schwarz - 120 x 40 cm 10025702_46
Rankgitter in Schwarz - 120 x 40 cm 10025702_46
Rankgitter in Schwarz - 120 x 40 cm 10025702_46
Rankgitter in Schwarz - 120 x 40 cm 10025702_46
Rankgitter in Schwarz - 120 x 40 cm 10025702_46
Rankgitter in Schwarz - 120 x 40 cm 10025702_46
Rankgitter in Schwarz - 120 x 40 cm 10025702_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025702_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025702_46
EAN/GTIN:
     4052025934545
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Dieses Blumengitter gibt nicht nur Rank- und Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen, sondern ist auch selbst äußerst hübsch anzusehen. Mit ihren geschwungenen Formen, dem stilvollen Rankenmuster und den kleinen Vögelchen trägt die Pflanzenrankhilfe zur dekorativen Gartengestaltung im Landhausstil bei. Zier- und Nutzpflanzen wie Efeu, Rosen, Clematis oder Wein werden mit dem kleinen Blumenspalier aus Metall gekonnt in Szene gesetzt. Dabei können Sie frei entscheiden, ob Sie das Rosengitter im Beet oder an der Hauswand aufstellen. Das Metallspalier wird einfach in den Boden gesteckt, ein zusätzlicher Aufbau ist nicht nötig. 

Rankgitter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 120 x 40 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Eisen
- Versch. Farben

Gitterspalier für rankende Gewächse im Garten
- Verbessert das Pflanzenwachstum und gibt Halt
- Mit dekorativem Vogel und hübschem Rankenmuster
- Im Beet, als Sichtschutz oder an Hauswand aufstellen
- Gitter zum einfachen in den Boden stecken
- Aus robustem und wetterfestem Metall gefertigt

Lieferumfang
- 1 x Pflanzenstütze
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.05 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, gitterspalier, Blumengitter, Blumenrankgitter, blumenspalier, blumenspaliere, dekogitter, gartenspalier, gartenspaliere, gartenzaun, kletterhilfe, kletterhilfen, metallspalier, pflanzengitter, pflanzenkletterhilfe, pflanzenrankhilfe, pflanzenrankhilfen, pflanzenspalier, pflanzenstütze, rankgerüst, rankgestell, Rankhilfe, rankhilfen, rankspalier, rankzaun, rosengestell, rosengitter, rosenrankhilfe, rosenspalier, rosenspaliere, spalier, spaliere, 120, 120-cm-hoch, 40-cm, 40cm, antik, balkon, blumen, clematis, deko, design, efeu, eisen, floral, freistehend, für-kletterpflanzen, garten, gemüse, gitter, groß, gurken, halbrund, hoch, klein, kletterrosen, landhaus, landhausstil, metall, nostalgie, nostalgisch, ohne-bohren, pflanzen, rankenmuster, rosen, rund, schmal, schwarz, stabil, terrasse, tomaten, vintage, vogel, wand, weide, wein, weiß, zum-stecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.