Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831
Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831
Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831
Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831
Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831
Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831
Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831
Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831
Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831
Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831
Klemmmarkise in Gelb-Gestreift - 200 x 120 cm 10025724_831
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025724_831
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025724_831
EAN/GTIN:
     4052025934231
Suchbegriffe:
Markise
Markisen
Sie möchten die vollen Vorzüge einer Markise genießen, ohne bleibende Schäden am Wohnobjekt zu hinterlassen? Dann ist die Klemmmarkise genau das Richtige, um den Sommer auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten zu verbringen. Weder blendendes Sonnenlicht noch schädliche UV-Strahlung oder leichter Regen werden Ihnen und Ihren Lieben die gute Stimmung verderben. Die Balkonmarkise bedienen Sie mithilfe der praktischen Handkurbel. Das stabile Gestell aus Stahl mündet oben wie unten in runde Füße, die Böden, Mauervorsprünge oder den darüberliegenden Balkon nicht in Mitleidenschaft ziehen.

Achtung: Bei Starkregen, Unwetter und Sturm immer vollständig einfahren.

Klemmmarkise in verschiedenen Größen

- Stoffbreite bei Einbaugröße 150 cm: ca. 138 cm / ca. 7,4 kg
- Stoffbreite bei Einbaugröße 200 cm: ca. 185 cm / ca. 8,0 kg
- Stoffbreite bei Einbaugröße 250 cm: ca. 237 cm / ca. 9,0 kg
- Stoffbreite bei Einbaugröße 300 cm: ca. 292 cm / ca. 9,6 kg
- Stoffbreite bei Einbaugröße 350 cm: ca. 340 cm / ca. 10,2 kg
- Stoffbreite bei Einbaugröße 400 cm: ca. 380 cm / ca. 10,9 kg

Weitere Details zur Fallarmmarkise
- Material: Polyester (180g/m²) mit PU-Beschichtung, Stahl
- Höhe zwischen 2 und 3 m verstellbar
- Länge der Handkurbel: ca. 120 cm
- Stofflänge/Ausfall: ca. 180 cm / 120 cm
- Stofffarbe: Streifen in Weiß und Gelb

Balkonmarkise ohne Bohren
- Markise zum Einklemmen
- Keine Beschädigung an Mietobjekten
- Schonende Gummifüße an beiden Enden
- UV-beständiges und wetterfestes Gewebe
- Höhe und Winkel stufenweise verstellbar
- Mithilfe der Kurbel ausfahrbar

Lieferumfang
- 1 x Klemmmarkise in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Gelb | Schwarz
Gewicht:
8 kg
Höhe:
300 cm
Länge:
120 cm
Breite:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: balkonmarkise, balkonüberdachung, fallarmmarkise, gartenmarkise, klemmarkise, klemmmarkise, markise, schattenspender, sonnendach, sonnenmarkise, sonnenschutz, spannmarkise, terrassenmarkise, terrassenüberdachung, markisentuch, sonnensegel, 150cm, 180g, 200cm, 250cm, 2m, 300cm, 350cm, 3m, 400cm, 400x300, 4m, alu, aluminium, arme, aufspannen, balkon, beschattung, bespannung, camping, eckig, einziehbar, fenster, garten, gestell, gewebe, groß, halterung, handbetrieb, handkurbel, höhenverstellbar, klein, kurbelmechanismus, manuell, ohne-bohren, outdoor, pfosten, polyester, pu, rechteckig, regenschutz, robust, stabil, stahl, standfuß, stehend, stoff, strapazierfähig, teleskop, teleskopstange, terrasse, textil, uv-beständig, verstellbar, wasserabweisend, wetterbeständig, wetterfest, witterungsbeständig, zum-kurbeln, weiß, weiss, gestreift, Streifen, weiß-gelb, zweifarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.