Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919
Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919
Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919
Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919
Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919
Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919
Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919
Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919
Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919
Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919
Sitzbox Circus - 50 l 10025726_919
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025726_919
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025726_919
EAN/GTIN:
     4052025934118
Suchbegriffe:
allzweckbox
allzweckkiste
aufbewahrungsbox
aufbewahrungskiste
Befüllen Sie den großzügigen Stauraum dieser faltbaren Spielzeugbox mit Gegenständen aus dem Kinderzimmer wie Bällen, Bauklötzen, Kuscheltieren, Kinderkleidung und mehr. Im Handumdrehen ist die Unordnung beseitigt. Außerdem können Sie und Ihr Kind die Spielzeugkiste gleichzeitig als Sitzwürfel nutzen. Falls doch einmal Platzbedarf besteht, ist die Kiste in Windeseile verstaut und zusammengefaltet. Die kindergerechten Motive auf der Faltbox fügen sich gut ein und machen das Aufräumen zum Spaß.

Sitzbox Kinder im Detail
- Maße H x B x T: ca. 36 x 60,5 x 30,5 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 3,5 x 57,5 x 35 cm
- Gewicht: ca. 2 kg
- Traglast: ca. 100 kg
- Material: Polyester, Pappe, MDF
- Verschiedene Motive

Niedliche Spielzeugkiste zum Sitzen
- Stauraum für Spielzeug, Kuscheltiere uvm.
- Mit Deckel für Ordnung sorgen
- Bequem gepolsterte Sitzfläche
- Platzsparend zusammenklappbar
- Kindergerechte Motive für Jungen und Mädchen

Lieferumfang
- 1x Sitzbox mit Boden und Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Schwarz | Rot
Gewicht:
2.05 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
60.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbe, aufbewahrungstruhe, aufbewahrungstruhen, box, faltbox, faltboxen, faltkiste, faltkisten, hocker, kiste, kinder-aufbewahrungsbox, kinder-aufbewahrungskiste, kinder-aufbewahrungstruhe, kinder-faltbox, kinder-faltkiste, kinderhocker, kindersitzbank, kindersitzbox, kinder-sitzhocker, kindersitztruhe, kinderspielbox, kinderspielkiste, kinderspieltruhe, kinder-spielzeugbox, kinderspielzeugkiste, kinder-spielzeugtruhe, sitzbank, sitzbox, sitzhocker, sitzwürfel, spielkiste, spielzeugbox, spielzeugkiste, spielzeugtruhe, staubox, stoffbox, aufbewahrung, baby, blau, deckel, deko, design, faltbar, groß, hoch, jungen, kinder, kinderzimmer, klappbar, mädchen, pink, platzsparend, quadratisch, rosa, spielzeug, stauraum, stoff, türkis, wohnzimmer, zum-sitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.