Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Nähkästchen 4 Fächer in Natur 10025729_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025729_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025729_0
EAN/GTIN:
     4052025257293
Suchbegriffe:
Nähkasten
Nähkästchen
Nähkörbchen
In dem kleinen Nähkästchen haben Sie die wichtigsten Nähutensilien immer griffbereit. In 4 Fächern und der Schublade sortieren Sie Nadeln, Garn, Knöpfe, Schere, Maßband und weiteres Nähzubehör. Dank des praktischen Deckels bleibt Ihr Nähzeug immer vor Staub und Schmutz geschützt. Der Nähkasten aus Bambus überzeugt auch durch das besondere Design. Natürliches Bambus bietet einen stilvollen Kontrast zu Verschluss und Griff in antiker Optik. Die praktische und dekorative Schatulle ist auch ideal als Schmuckkasten oder als Organizer zur Aufbewahrung von kleinen Erinnerungsstücken.

Nähkästchen im Detail
- Größe zugeklappt H x B x T: ca. 11 x 20 x 12 cm
- Größe aufgeklappt H x B x T: ca. 22 x 20 x 12 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Bambus
- Farbe: natur

Praktischer Nähkorb mit 4 Fächern
- Fächergröße H x B x T: ca. 5 x 4 x 10,5 cm
- Schubladengröße H x B x T: ca. 2 x 17 x 9,5 cm
- Achtung: Nähkörbchen ohne Inhalt

Kleines Bambuskästchen für Nähutensilien
- Aufbewahrung von Faden, Nadel, Schere, Knöpfen etc.
- Stauraum in der Schublade und in den Fächern
- Aufklappbare Sewing Box ideal neben der Nähmaschine gelagert
- Aus natürlichem Bambus mit einzigartiger Maserung
- Kästchen auch für Schmuck, Erinnerungen uvm.

Lieferumfang
- 1 x Nähkästchen aus Bambus
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.81 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
12 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: bambuskästchen, bambuskiste, bambuskisten, bambusschatulle, bambusschatullen, holzschatulle, holzschatullen, kästchen, nähaufbewahrungsbox, nähaufbewahrungsboxen, nähbox, nähboxen, nähkästchen, nähkasten, nähkästen, nähkiste, nähkoffer, nähkorb, nähkörbe, nähkörbchen, nähschatulle, nähschatullen, schatulle, schatullen, schmuckkästchen, schmuckkasten, schmuckkästen, sewing-basket, sewing-baskets, sewing-box, sewing-boxes, antik, aufbewahrung, aufklappbar, aus-holz, bambus, box, für-kinder, für-mädchen, für-nähmaschine, holz, kinder, klein, kleines, landhaus, landhausstil, leer, mädchen, mini, mit-deckel, mit-fächern, mit-schubladen, modern, nahkastchen, nähmaschine, nähzubehör, ohne-inhalt, profi, retro, schloss, vintage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.