Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben
Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben
Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben
Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben
Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben
Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben
Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben
Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben
Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben
Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben
Relaxdays Fell Hocker, flauschig, 4 Holzbeine, gepolsterter Fußhocker, Kunstfell, rund, Dekohocker HxD: 31x31 cm, Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025735_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025735_49
EAN/GTIN:
     4052025934033
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Wenn Sie Ihre Wohnung um ein Deko-Highlight bereichern möchten, ist dieser Dekohocker genau das Richtige. Mit seinem langen, flauschig-weichen Kunstfell lässt der Hocker an ein zotteliges Haustier denken, das es liebt, gestreichelt zu werden. Für den stabilen Stand sorgen die 4 Beine aus natürlich schönem Kiefernholz, die dank der Schoner keine Bodenkratzer hinterlassen. Der gepolsterte Vierbeinhocker eignet sich auch als bequeme Sitzgelegenheit für Kinder.

Hocker Kunstfell im Detail

- Maße gesamt H x D: ca. 31 x 31 cm
- Maximale Traglast: ca. 80 kg
- Materialien: MDF, Kiefernholz, Polyester
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Verschiedene Farben

Runder Dekohocker
- Als Dekohocker ein Eyecatcher im Wohnzimmer
- Gemütliche Sitzgelegenheit für Mädchen und Jungen
- Langes, sehr weiches und flauschiges Kunstfell
- Beine aus natürlich gemasertem Kiefernholz
- Standfüße münden in Moosgummi-Bodenschoner

Lieferumfang
- 1x Fell Hocker
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
1.72 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Fell Hocker, dekositzhocker, deko-sitzhocker, deko sitzhocker, dekohocker, deko-hocker, deko hocker, fellhocker, fell-hocker, fell hocker, foot-stool, foot stool, foot-stools, foot stools, fußhocker, fuß-hocker, fuß hocker, hocker, kid-stool, kid stool, kid-stools, kid stools, kindersitzhocker, kinder-sitzhocker, kinder sitzhocker, kinderhocker, kinder-hocker, kinder hocker, kindermöbel, kinder-möbel, kinder möbel, kindersitzgelegenheit, kinder-sitzgelegenheit, kinder sitzgelegenheit, kindersitzgelegenheiten, kinder-sitzgelegenheiten, kinder sitzgelegenheiten, kunstfellhocker, kunstfell-hocker, kunstfell hocker, minihocker, mini-hocker, mini hocker, plüschhocker, plüsch-hocker, plüsch hocker, polsterhocker, polster-hocker, polster hocker, poofhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.