Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Weinregal, platzsparende Weinablage für 8 Flaschen, quer, Flaschenregal aus Bambus, HBT 24 x 47 x 18 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Weinregal, platzsparende Weinablage für 8 Flaschen, quer, Flaschenregal aus Bambus, HBT 24 x 47 x 18 cm, natur
Relaxdays Weinregal, platzsparende Weinablage für 8 Flaschen, quer, Flaschenregal aus Bambus, HBT 24 x 47 x 18 cm, natur
Relaxdays Weinregal, platzsparende Weinablage für 8 Flaschen, quer, Flaschenregal aus Bambus, HBT 24 x 47 x 18 cm, natur
Relaxdays Weinregal, platzsparende Weinablage für 8 Flaschen, quer, Flaschenregal aus Bambus, HBT 24 x 47 x 18 cm, natur
Relaxdays Weinregal, platzsparende Weinablage für 8 Flaschen, quer, Flaschenregal aus Bambus, HBT 24 x 47 x 18 cm, natur
Relaxdays Weinregal, platzsparende Weinablage für 8 Flaschen, quer, Flaschenregal aus Bambus, HBT 24 x 47 x 18 cm, natur
Relaxdays Weinregal, platzsparende Weinablage für 8 Flaschen, quer, Flaschenregal aus Bambus, HBT 24 x 47 x 18 cm, natur
Relaxdays Weinregal, platzsparende Weinablage für 8 Flaschen, quer, Flaschenregal aus Bambus, HBT 24 x 47 x 18 cm, natur
Relaxdays Weinregal, platzsparende Weinablage für 8 Flaschen, quer, Flaschenregal aus Bambus, HBT 24 x 47 x 18 cm, natur
Relaxdays Weinregal, platzsparende Weinablage für 8 Flaschen, quer, Flaschenregal aus Bambus, HBT 24 x 47 x 18 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025949_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025949_0
EAN/GTIN:
     4052025259495
Suchbegriffe:
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Dieses hochwertige Weinregal aus edlem Bambus fasst auf 2 Ebenen bis zu 8 Flaschen Ihrer Lieblingsweine. Aber auch für andere Getränkeflaschen bietet es großzügigen Stauraum. Das platzsparende Weinflaschenregal besticht dabei vor allem durch seine Natürlichkeit und das flexible Design. Nutzen Sie die 2 Reihen dank der praktischen Griffe einzeln oder gestapelt. Dank der Feuchtigkeitsresistenz des Materials ist das moderne Flaschenregal sowohl für die Küche, als auch die hauseigene Bar geeignet.

Weinregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 24 x 47 x 18 cm
- Einkerbungen H x B: ca. 2,5 x 7 cm
- Griffe H x B: ca. 3,4 x 8 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Traglast: ca. 15 kg je Ebene
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Getränkeregal für 8 Flaschen
- Stauraum für bis zu 8 Flaschen
- Für Wein, Sekt, Wasser uvm.
- Ideal für Küche oder Hausbar
- Einzeln oder gestapelt platzieren
- Optimale Lagerung im Liegen

Lieferumfang
- 1x Flaschenablage in Einzelteilen
- Mit bebilderter Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
18 cm
Breite:
47 cm
Weitere Suchbegriffe: Weinflaschenregal, Weinregal, weinregal relaxdays, wein regal, Relaxdays Weinregal, Bambusregal, Bambus regal, Bambus-regal, Bambusregale, Bambus regale, Bambus-regale, barregal, bar-regal, bar regal, barregale, bar-regale, bar regale, bar shelf, bar-shelf, bar shelves, bar-shelves, bottle rack, bottle-rack, bottle racks, bottle-racks, flaschenablage, flaschen-ablage, flaschen ablage, flaschenablagen, flaschen-ablagen, flaschen ablagen, flaschenaufbewahrung, flaschen-aufbewahrung, flaschen aufbewahrung, flaschenaufbewahrungen, flaschen-aufbewahrungen, flaschen aufbewahrungen, flaschenhalter, flaschen-halter, flaschen halter, flaschenregal, flaschen-regal, flaschen regal, flaschenregale, flaschen-regale, flaschen regale, flaschenständer, flaschen-ständer, flaschen ständer, getränkeablage, getränke-ablage, getränke ablage, getränkeablagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.