Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makeup Organizer in Natur 10025952_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makeup Organizer in Natur 10025952_0
Makeup Organizer in Natur 10025952_0
Makeup Organizer in Natur 10025952_0
Makeup Organizer in Natur 10025952_0
Makeup Organizer in Natur 10025952_0
Makeup Organizer in Natur 10025952_0
Makeup Organizer in Natur 10025952_0
Makeup Organizer in Natur 10025952_0
Makeup Organizer in Natur 10025952_0
Makeup Organizer in Natur 10025952_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025952_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025952_0
EAN/GTIN:
     4052025259525
Suchbegriffe:
aufbewahrungsbox
aufbewahrungsorganizer
bambus-organizer
beauty-aufbewahrung

Verstauen Sie in dem kompakten Schminkorganizer Nagellack, Lippenstifte, Pinsel, Puder und mehr. So sorgen Sie für einen übersichtlichen und aufgeräumten Schminktisch. Damit all ihre Beauty Produkte jederzeit leicht zugänglich sind, lässt sich der Kosmetikständer um 360 Grad drehen. Auf dem Schreibtisch überzeugt der Bambus Organizer ebenfalls, wenn Sie Büroutensilien jederzeit in Reichweite haben wollen. Überdies fügt sich der Bambus mit seiner natürlich warmen Optik einfach überall dekorativ ein.

Make Up Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 15 x 20 cm
- Gewicht: ca. 950 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Drehbare Make Up-Aufbewahrung
- Größe 2 Fächer außen H x T: ca. 8 x 3,5 cm
- Größe Fach innen ohne Fächertrenner H x D: ca. 13 x 8 cm
- Größe 4 Fächer mit Fächertrenner H x B x T: je ca. 12,5 x 5 x 4 cm

Runder Make Up Halter aus Bambus
- Multifunktional nutzbarer Karussell Organizer für Zuhause
- Lippenstifte, Mascara, Pinsel, Nagellack aufbewahren
- 360° drehbar - Alle Utensilien stets leicht zugänglich
- Herausnehmbare Trennwand - Wahlweise 3 oder 6 Fächer gesamt
- Kompakter Ordnungshelfer für Näh- oder Bürobedarf
- Aus Bambus - Verleiht jedem Raum Wärme

Lieferumfang
- 1x Make-Up Organizer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.93 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.