Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderregal in Holzfarben - (B)108 x (H)88 x (T)29 cm 10025966_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kinderregal in Holzfarben - (B)108 x (H)88 x (T)29 cm 10025966_0
Kinderregal in Holzfarben - (B)108 x (H)88 x (T)29 cm 10025966_0
Kinderregal in Holzfarben - (B)108 x (H)88 x (T)29 cm 10025966_0
Kinderregal in Holzfarben - (B)108 x (H)88 x (T)29 cm 10025966_0
Kinderregal in Holzfarben - (B)108 x (H)88 x (T)29 cm 10025966_0
Kinderregal in Holzfarben - (B)108 x (H)88 x (T)29 cm 10025966_0
Kinderregal in Holzfarben - (B)108 x (H)88 x (T)29 cm 10025966_0
Kinderregal in Holzfarben - (B)108 x (H)88 x (T)29 cm 10025966_0
Kinderregal in Holzfarben - (B)108 x (H)88 x (T)29 cm 10025966_0
Kinderregal in Holzfarben - (B)108 x (H)88 x (T)29 cm 10025966_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025966_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025966_0
EAN/GTIN:
     4052025259662
Suchbegriffe:
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule

Wenn sich Kinder mal wieder so richtig ausgetobt haben, sieht das Kinderzimmer oftmals chaotisch aus. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn mit dem schönen Kinderregal sorgen Ihre kleinen Lieblinge schnell für Ordnung. Die unteren Boxen sind mit Rollen versehen, sodass sie mit Leichtigkeit überallhin geschoben werden können. Viel Platz für Kuscheltiere, Bücher, Bauklötze und Co. bieten darüber hinaus die beiden Kunststoffboxen, das Ablagefach und die 3 oberen Bücherablagen des Spielzeugregals.

Kinderregal für Spielzeug im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 88 x 108 x 29 cm
- Maximale Traglast je Bücherablage: 5 kg
- Maximale Traglast je Kunststoffbox: 5 kg
- Maximale Traglast je Rollbox: 15 kg
- Maximale Traglast rechte Ablage: 10 kg
- Material: MDF mit Melaminbeschichtung, Kunststoff
- Gewicht: ca. 21,8 kg

Weitere Maße des Spielzeugregals
- Außenmaße je Kunststoffbox H x B x T: ca. 12 x 30,5 x 19,5 cm
- Außenmaße je Rollbox H x B x T: ca. 28,5 x 51,5 x 25,5 cm
- Maße je Bücherablage B x T: ca. 106 x 7,5 cm
- Maße Ablagefach rechts H x B x T: ca. 29,5 x 52,5 x 25,5 cm
- Abstand zwischen Haltestangen: ca. 18 cm
- Breite je Haltestange: ca. 52 cm

Spielregal mit Boxen
- Perfekt für das Spiel- oder Kinderzimmer
- Boxen sind für Kinder leicht zu erreichen
- Für Kuscheltiere, Bauklötze und als Bücherregal
- Stangen halten die farbenfrohen Boxen
- MDF-Boxen lassen sich überallhin rollen

Lieferumfang
- 1x Kinderregal in Einzelteilen
- 2x Rollkorb in Einzelteilen
- 2x Aufbewahrungsbox
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
22.6 kg
Höhe:
88 cm
Länge:
29 cm
Breite:
108 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsregal, baby-bücherregal, boxenregal, hängefach-bücherregal, junge-spielregal, kastenregal, kind-bücherregal, kinder-bücherregal, kinderregal, kinderzimmer-aufbewahrungsregal, kinderzimmer-bücherregal, kinderzimmerregal, kistenregal, regal-spielzeugaufbewahrung, regalsystem, spielregal, spielzeug-aufbewahrung, spielzeug-aufbewahrungsregal, spielzeug-organizer, spielzeugablage, spielzeugregal, spielzimmer-regal, standregal, toy-organizer, 110-cm, 110cm, 2-kästen, 30-cm, 30cm, 90-cm, 90cm, ablage, ablagen, aufbewahrung, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, baby, beige, boxen, braun, breit, fächer, für-kinder, für-spielzeug, groß, hoch, holz, junge, jungen, jungs, kind, kinder, kinderzimmer, korb, kunststoff, lang, mädchen, mit-boxen, mit-fächern, mit-kästen, natur, niedrig, plastik, räder, rollen, spielzeug, spielzimmer, tief, toy, toys, zimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
60
€ 4,90*
ab € 96,87*
€ 123,71*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 148,95*
€ 186,74*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.