Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0
Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0
Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0
Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0
Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0
Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0
Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0
Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0
Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0
Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0
Insektenhotel in Natur - (B)47 x (H)140 x (T)47 cm 10026027_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026027_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026027_0
EAN/GTIN:
     4052025260279
Suchbegriffe:
Insektenhotel
relaxdays insektenhotel
Das Insektenhotel aus unbehandeltem Tannenholz lässt sich dekorativ auf Balkon, Terrasse oder im Garten aufstellen. An der Rückseite befindet sich aber auch ein Haken, mit dem das Insektenhaus ohne Standfuß aufgehangen werden kann. Wenn Sie es richtig platzieren, können sich hier Schmetterlinge, Marienkäfer, Florfliegen und viele andere Insekten in den verschiedenen Hohlräumen, in den Holzspänen und Tannenzapfen ansiedeln. Als Bienenhotel für Wildbienen und Mauerbienen bietet es genügend Schutzräume, um die natürliche Artenvielfalt zu unterstützen. Bauen Sie heimische Wildblumen und Kräuter in der Umgebung an, um Bienen und Insekten in den schönen Brutkasten zu locken!

Insektenhotel im Detail
- Gesamtmaße mit Ständer HBT: ca. 140 x 47 x 47 cm
- Maße Nistkasten HBT: ca. 48 x 31 x 9,5 cm
- Durchmesser Bohrlöcher Holz: ca. 8 mm
- Durchmesser Bambusrohre: ca. 5 - 15 mm
- Schlitz-Maß für Schmetterlinge HB: ca. 6,5 x 1 cm
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: Holz, Gitter aus verzinktem Stahl
- Farbe: Natur

Bienenhaus und Schmetterlingshaus
- Für Wildbienen, Marienkäfer, Florfliegen uvm.
- Extra Kammer mit länglicher Öffnung für Schmetterlinge
- Freistehend: Einfach auf Terrasse oder im Garten aufstellen
- Auf Wunsch auch ohne Ständer aufhängbar - Haken an Rückseite
- Verschiedenes Füllmaterial aus Holz, Bambus und Zapfen
- Tolle Beobachtungsmöglichkeit für Kinder

Nisthilfe richtig platzieren
- Suchen Sie einen witterungsgeschützten und trockenen Platz aus
- Brutkammern nach Süden ausrichten, damit sie Sonne und Wärme erhalten
- Nahrungsangebot schaffen: Heimische Wildblumen und Kräuter anbauen
- Ganzjährig: Um frühzeitiges Schlüpfen zu vermeiden, im Winter draußen lassen

Lieferumfang
- Insektenhotel auf Ständer
- Montagematerial u. Anleitung
- Ohne Deko
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.4 kg
Höhe:
140 cm
Länge:
47 cm
Breite:
47 cm
Weitere Suchbegriffe: am-stab, auf-stab, aufstellen, Balkon, Bambus, Biene, Brutkasten, Brutkästen, dach, Deko, Dekoration, dekorativ, Florfliegen, florfliegenkasten, Garten, groß, hängen, hängend, Haus, Holz, Hotel, Insekten, Insektenhaus, Insektenhäuser, Insektenhotels, Insektenkasten, Insektenwand, Kinder, Klein, Marienkäfer, Marienkäferhaus, Marienkäferhäuser, Marienkäferkasten, Marienkäferkästen, Mauerbiene, Mauerbienen, mit-ständer, mit-stiel, natur, Nisthilfe, nistkasten, nützlich, Ohrwurm, Quartier, schmetterlinge, schmetterlingshaus, stand, ständer, standfuß, stehend, Terrasse, Überwinterungshilfe, unbehandelt, Wildbienen, zum-stellen, zum-hängen, zum-aufhängen, wildbienenhotel, wildbienenhaus, wildbienenkasten, schmetterlingskasten, bienenkasten, bienenbrutkasten, bienennisthilfe, bienennistkasten, florfliegenhaus, marienkäferhotel, schmetterlingshotel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.