Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teichbrücke in Orange 10026037_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teichbrücke in Orange 10026037_0
Teichbrücke in Orange 10026037_0
Teichbrücke in Orange 10026037_0
Teichbrücke in Orange 10026037_0
Teichbrücke in Orange 10026037_0
Teichbrücke in Orange 10026037_0
Teichbrücke in Orange 10026037_0
Teichbrücke in Orange 10026037_0
Teichbrücke in Orange 10026037_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026037_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026037_0
EAN/GTIN:
     4052025260378
Suchbegriffe:
bachbrücke
bachlauf-brücke
bachlaufdeko
blumenbrücke
Diese elegante Holzbrücke verleiht ihrem Garten als Teichübergang ein besonders romantisches Flair und trägt zu ihrer dekorativen Gartengestaltung bei. Die gebogene Brücke mit praktischem Geländer ist in Ihrem Garten und am Teich ein besonderes Deko-Highlight, das viele Blicke auf sich ziehen wird. Das natürliche Holz ist wetterbeständig. Auch als Überbrückung von Bachläufen oder zwischen Blumenbeeten setzt die Zierbrücke Akzente. Machen Sie aus Ihrem Garten eine malerische Natur-Oase zum Wohlfühlen!

Hinweis: Für lange Freude an der Dekobrücke empfehlen wir die jährliche Auffrischung des Holzschutzmittels.

Teichbrücke im Detail
- Größe H x B x T: ca. 56 x 140 x 60 cm
- Traglast: ca. 150 kg
- Gewicht: ca. 11,3 kg
- Material: Tannenholz
- Farbe: Orange

Dekorative Holzbrücke für Garten und Teich
- Verschönert den heimischen Gartenteich
- Begehbare Deko Brücke mit schickem Geländer
- Perfekter Übergang über Teich, Bachlauf oder Beet
- Aus wetterfestem und stabilem Holz gefertigt
- Überzeugt mit unkomplizierter Montage

Lieferumfang
- 1 x Teichbrücke in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
9.6 kg
Höhe:
56 cm
Länge:
60 cm
Breite:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: bogenbrücke, bridge, brücke, brücken-deko, dekobrücke, dekoobjekt, garden-bridge, garden-bridges, gartenbrücke, gartenbrücken, gartendeko, garten-dekobrücke, garten-dekoration, gartengeländer, gartensteg, gartenstege, gartenteichbrücke, gartenteichbrücken, garten-zierbrücke, garten-zierbrücken, geländerdeko, holzbrücke, holzbrücken, holzdeko, holzdekoration, holzsteg, holzstege, holz-teichbrücke, holz-teichbrücken, outdoor-brücke, outdoor-brücken, steg, stege, teichbrücke, teichbrücken, teichübergang, teichübergänge, wasserlaufbrücke, zierbrücke, zierbrücken, 145, 150, 150-lang, begehbar, belastbar, breit, deko, dekoration, echtholz, garten, gebogen, groß, holz, holzbrucke, kleine, lang, massiv, miniatur, mit-geländer, mit-handlauf, natur, orange, relaxdays, stabil, tannenholz, teich, zum-überqueren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.