Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klappbar, platzsparender Bürotisch, Ablage, Home Office, Jugendzimmer, 92 x 84 x 60 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026038_953
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026038_953
EAN/GTIN:
     4052025933371
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
Mit diesem klappbaren Computerschreibtisch schaffen Sie einen flexiblen und zugleich schicken Arbeitsplatz. Platzieren Sie Dokumentenablagen, Computermonitor und vieles mehr auf der Arbeitsfläche, während Sie die klappbare Ablage für Stifteköcher, Notizzettel und weitere Büroutensilien nutzen. Der Arbeitstisch kann bei Bedarf ganz leicht zusammengeklappt werden. Somit sorgen Sie im Handumdrehen für mehr Platz im Büro. Besonders praktisch ist diese Funktion für Personen, die ihr Arbeitszimmer zu Hause haben und ihr Home Office am Ende des Tages verschwinden lassen wollen. Doch auch im Jugend- oder Wohnzimmer wird der Klapptisch dank modernem Design zum Hingucker.

Schreibtisch klappbar im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 92 x 84 x 60 cm
- Arbeitsfläche B x T: ca. 79,5 x 50 cm
- Maße Ablage B x T: ca. 79,5 x 13 cm
- Gewicht: ca. 9,3 kg
- Traglast: ca. 15 kg
- Material: PB (Particle Board), Eisen
- Verschiedene Farben

Computertisch für Arbeitszimmer und Büro
- Flache Arbeitsplatte für Unterlagen, Laptop, Monitor uvm.
- Leicht klappbares Gestell zum platzsparenden Verstauen
- Mit klappbarer Ablage für Büroutensilien wie Stifteköcher etc.
- Für Home Office, Büro, Wohn-, Jugendzimmer uvm. 
- Modernes Design mit stabilem Metallgestell für sicheren Stand 

Lieferumfang
- 1 x Bürotisch zum Klappen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
9.16 kg
Höhe:
92 cm
Länge:
60 cm
Breite:
84 cm
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch schwarz, bürotisch, relaxdays schreibtisch, schreibtisch klappbar, relaxdays schreibtisch klappbar, ablagetisch, ablage-tisch, ablage tisch, ablagetische, ablage-tische, ablage tische, arbeitsklapptisch, arbeits-klapptisch, arbeits klapptisch, arbeitsklapptische, arbeits-klapptische, arbeits klapptische, arbeitsschreibtisch, arbeits-schreibtisch, arbeits schreibtisch, arbeitsschreibtische, arbeits-schreibtische, arbeits schreibtische, arbeitstisch, arbeits-tisch, arbeits tisch, arbeitstische, arbeits-tische, arbeits tische, büroklapptisch, büro-klapptisch, büro klapptisch, büroklapptische, büro-klapptische, büro klapptische, büroschreibtisch, büro-schreibtisch, büro schreibtisch, büroschreibtische, büro-schreibtische, büro schreibtische, büro-tisch, büro tisch, bürotische, büro-tische, büro tische, computer desk, computer-desk, computer desks, computer-desks, computerklapptisch, computer-klapptisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.