Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 in Schwarz 10026062_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 in Schwarz 10026062_0
Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 in Schwarz 10026062_0
Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 in Schwarz 10026062_0
Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 in Schwarz 10026062_0
Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 in Schwarz 10026062_0
Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 in Schwarz 10026062_0
Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 in Schwarz 10026062_0
Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 in Schwarz 10026062_0
Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 in Schwarz 10026062_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026062_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026062_0
EAN/GTIN:
     4052025260620
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Benötigen Sie ein neues Rad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit dem Schubkarrenrad 4.80 4.00-8 ein luftbereiftes Rad für besten Fahrkomfort. Das Komplettrad ist dank seiner Luftbereifung mit Stahlfelge nicht nur wendig, sondern federt auch Stöße gut ab. Kugellager und eine profilierte Lauffläche erleichtern ebenfalls das Schieben der Karre selbst bei hohem Gewicht. Das Aufpumpen geht mit dem Autoventil schnell und einfach. Das belastbare Rad ist klassisch schwarz und verfügt über eine Stahlfelge in dezentem Grau.

Das Ersatzrad ist u. a. geeignet für handelsübliche Schubkarren, Sackkarren oder Bollerwagen.

Schubkarrenrad luftbereift im Detail
- Bereifung: 4.80 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Max. dynamische Tragkraft: ca. 120 kg
- Max. statische Tragkraft: ca. 200 kg

Ersatzrad ohne Achse
- Achse Innendurchmesser: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 9 cm
- Felge Durchmesser: ca. 22 cm
- Material: Gummi, Nylon, Stahl
- Farbe: schwarz, grau

Luftbereifter Gummireifen
- Schubkarrenrad zum Aufpumpen
- Für leichtes Fahren auf unebenem Grund
- Mit Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenrad luftbereift
- Achse ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
2.27 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
39 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: bollerwagen-rad, Ersatzrad, ersatzräder, ersatzreifen, gummirad, gummiräder, Gummireifen, komplettrad, kompletträder, komplettreifen, luftrad, lufträder, Luftreifen, reifen, sackkarrenrad, sackkarrenräder, sackkarrenreifen, schiebkarrenrad, schiebkarrenräder, schiebkarrenreifen, schubkarrenräder, Schubkarrenreifen, luftbereift, luft, 4.80-4.00-8, 4.80, 4.00-8, 20-mm, 200-kg, breit, belastbar, ddr, ersatz, felge, für-sackkarre, für-schubkarre, garten, gartenkarre, groß, gummi, komplett, lager, lenkbar, mit-felge, mit-lager, mit-nabe, nabe, mit-schlauch, ohne-achse, profil, sackkarre, schubkarre, nylon, nylonschlauch, schlauch, schmal, stahl, stahlfelge, universal, pannensicher, ventil, zubehör, schwarz, grau, profiliert, bollerwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.