Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026065_1227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026065_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026065_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026065_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026065_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026065_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026065_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026065_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026065_1227
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026065_1227
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026065_1227
EAN/GTIN:
     4052025913779
Suchbegriffe:
Sackkarrenrad
sackkarrenrad

Benötigen Sie neue Räder für Ihre Sackkarre, holen Sie sich mit den Ersatzreifen 3.00-4 luftbereifte Räder für besten Fahrkomfort. Selbst schwere Lasten lassen sich dank der Gummiräder mit Leichtigkeit transportieren. Das Komplettrad ist durch seine Luftbereifung mit Stahlfelge nicht nur wendig sondern federt auch Stöße gut ab. Kugellager und profilierte Lauffläche erleichtern das Schieben der Karre auch auf unebenem Boden. Das Aufpumpen des belastbaren Rads geht mit dem Autoventil schnell und einfach.

Sackkarrenrad im Detail
- Bereifung: 3.00-4
- Durchmesser Rad: ca. 26 cm
- Breite Rad: ca. 8,5 cm
- Gewicht pro Rad: ca. 1 kg
- Traglast: max. ca. 100 kg

Ersatzrad für die Sackkarre
- Nabe Innendurchmesser: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 7,5 cm
- Felge Durchmesser: ca. 11,5 cm
- Material: Gummi, Stahl
- Verschiedene Farben

2er Set Gummireifen
- Ersatzreifen mit Autoventil zum Aufpumpen
- Auch für Bollerwagen, Handwagen uvm.
- Leichtes Fahren von schweren Lasten
- Fahrkomfort auch auf unebenem Grund
- Profilierte Lauffläche und Kugellager

Lieferumfang
- 2 x Sackkarrenreifen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.27 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: bollerwagen-rad, bollerwagenräder, Ersatzrad, ersatzräder, ersatzrad-set, ersatzrad-sets, ersatzreifen, ersatzreifen-set, gummirad, gummiräder, Gummireifen, handwagenrad, handwagenräder, handwagenreifen, komplettrad, kompletträder, komplettreifen, luftrad, lufträder, Luftreifen, räderset, radset, reifen, reifenset, sackkarrenräder, sackkarrenreifen, schiebkarrenrad, schiebkarrenräder, schiebkarrenreifen, Schubkarrenrad, schubkarrenrad-set, Schubkarrenreifen, wheel, 2, 260, 200kg, 20mm, 260x85, 260x85x20, 3.00, 3.00-4, bollerwagen, breit, ersatz, felge, 20-mm-achsdurchmesser, garten, gartenkarre, gleitlager, groß, gummi, kinder, klein, komplett, lager, laufrad, lenkbar, luft, luftbereift, luftbereifung, mantel, mit-nabe, mit-schlauch, nabe, ohne-achse, profil, sackkarre, schlauch, schubkarre, set, stahl, stahlfelge, universal, ventil, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.