Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Sackkarrenrad 3.00-4 Schwarz-Schwarz 10026068_1227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Sackkarrenrad 3.00-4 Schwarz-Schwarz 10026068_1227
2x Sackkarrenrad 3.00-4 Schwarz-Schwarz 10026068_1227
2x Sackkarrenrad 3.00-4 Schwarz-Schwarz 10026068_1227
2x Sackkarrenrad 3.00-4 Schwarz-Schwarz 10026068_1227
2x Sackkarrenrad 3.00-4 Schwarz-Schwarz 10026068_1227
2x Sackkarrenrad 3.00-4 Schwarz-Schwarz 10026068_1227
2x Sackkarrenrad 3.00-4 Schwarz-Schwarz 10026068_1227
2x Sackkarrenrad 3.00-4 Schwarz-Schwarz 10026068_1227
2x Sackkarrenrad 3.00-4 Schwarz-Schwarz 10026068_1227
2x Sackkarrenrad 3.00-4 Schwarz-Schwarz 10026068_1227
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026068_1227
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026068_1227
EAN/GTIN:
     4052025913793
Suchbegriffe:
Sackkarrenrad
sackkarrenrad
Benötigen Sie neue Räder für Ihre Gartenkarre, dann holen Sie sich mit den Sackkarrenrädern 3.00-4 pannensichere Reifen mit langer Haltbarkeit. Die Ersatzräder aus PU Vollgummi enthalten keine Luft und sind somit unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände. Des weiteren sind die Gummireifen immer einsatzbereit, da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht. Das Kugellager und die profilierte Lauffläche sorgen für ein leichtes Schieben der Karre. Die belastbaren Räder sind in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. 

Sackkarrenrad 2er Set im Detail
- Bereifung: 3.00-4
- Rad Durchmesser: ca. 26 cm
- Rad Breite: ca. 8,5 cm
- Dynamische Traglast: je ca. 80 kg
- Statische Traglast: je ca. 150 kg
- Gewicht: je ca. 800 g

Ersatzrad Set für Handwagen und mehr
- Achse Innendurchmesser: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 7,5 cm
- Felge Durchmesser: ca. 11,5 cm
- Material: PU-Gummi, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Pannensichere Gummireifen
- Räder aus Vollgummi mit Kunststofffelgen
- Langlebig und robust gegen Scherben uvm.
- Mit Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzräder für Sackkarre, Handwagen etc.

Lieferumfang
- 2x Sackkarrenrad (in Farbe nach Wahl)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.57 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: bollerwagenrad, bollerwagenreifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummirad, gummireifen, komplettrad, komplettreifen, rad, reifen, sackkarrenreifen, schiebkarrenrad, schiebkarrenreifen, schubkarrenrad, schubkarrenreifen, vollgummirad, vollgummireifen, wheel, wheelbarrow-wheel, achse, achse-20-mm, befestigung, bollerwagen, breit, ersatz, garten, gartenarbeit, gelb, grau, gummi, handwagen, kinder, kugellager, kunststoff, lager, mit-achse, mit-kugellager, mit-lager, nabe, nabe-75mm, narbe-75mm, ohne-luft, ohne-schlauch, pannensicher, pannensicher-260-85, pannensicher-260x85-mm-3.00-4-pu, pu, pu-achse-20, rot, sackkarre, schlauchlos, schubkarre, schwarz, set, unplattbar, vollgummi, vollgummi-260x85x20, vollgummi-20mm, 150kg, 20mm, 20mm-achse, 2er-set, 260x85, 260x85-pannensicher, 260x85x20, 3.00, 3.00-4, 3.00-4-260x85-vollgummi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
194
1
€ 4,90*
ab € 14,53*
€ 20,08*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,99*
ab € 23,06*
€ 31,02*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.