Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026071_1227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026071_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026071_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026071_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026071_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026071_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026071_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026071_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026071_1227
2x Sackkarrenrad 3.00 4 in Schwarz 10026071_1227
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026071_1227
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026071_1227
EAN/GTIN:
     4052025913700
Suchbegriffe:
Sackkarrenrad
sackkarrenrad
Benötigen Sie ein neues Rad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit dem Sackkarrenrad 3.00-4 einen pannensicheren Reifen mit langer Haltbarkeit. Das Ersatzrad aus PU Vollgummi enthält keine Luft und ist somit unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände. Des Weiteren ist der Gummireifen immer einsatzbereit, da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht. Nadellager und profilierte Lauffläche sorgen für ein leichtes Schieben der Karre. Das belastbare Rad ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. 

Sackkarrenrad 2er Set im Detail
- Bereifung: 3.00-4
- Rad Durchmesser: ca. 26 cm
- Rad Breite: ca. 8,5 cm
- Dynamische Traglast: je ca. 100 kg
- Statische Traglast: je ca. 150 kg
- Gewicht: je ca. 1 kg

Ersatzrad Set für Handwagen und mehr
- Achse Innendurchmesser: ca. 2,5 cm
- Nabe Länge: ca. 7,5 cm
- Felge Durchmesser: ca. 11,5 cm
- Material: PU-Gummi, Stahl
- Verschiedene Farben

Pannensicherer Gummireifen
- Aus Vollgummi mit robusten Stahlfelgen
- Langlebig und robust gegen Scherben uvm.
- Mit Nadellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzräder für Sackkarre, Handwagen etc.

Lieferumfang
- 2x Sackkarrenrad (in Farbe nach Wahl)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.78 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: bollerwagenrad, bollerwagenreifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummirad, gummireifen, komplettrad, komplettreifen, rad, reifen, sackkarrenreifen, schiebkarrenrad, schiebkarrenreifen, schubkarrenradschubkarrenreifen, vollgummirad, vollgummireifen, wheel, wheelbarrow-wheel, achse, achse-25mm, befestigung, bollerwagen, breit, ersatz, für-25mm-achse, für-schubkarre, garten, gartenarbeit, gelb, grau, gummi, kinder, lager, mit-achse, mit-lager, nabe, nabe-75mm, nadellager, narbe-75mm, ohne-luft, ohne-schlauch, pannensicher, pannensicher-25mm-achse, pannensicher-260-85, pannensicher-260x85-mm-3.00-4-pu, pu, rot, sackkarre, schlauchlos, schubkarre, schwarz, set, stahl, stahlfelge, unplattbar, vollgummi, vollgummi-25mm-achse, 150kg, 2er-set, 25mm, 25mm-achse, 260x85, 260x85-pannensicher, 3.00, 3.00-4, 3.00-4-260x85, 100kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
350
1
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 21,51*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,99*
ab € 24,74*
€ 33,17*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.