Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unkrautstecher in Grün - (L)100 cm 10026100_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unkrautstecher in Grün - (L)100 cm 10026100_0
Unkrautstecher in Grün - (L)100 cm 10026100_0
Unkrautstecher in Grün - (L)100 cm 10026100_0
Unkrautstecher in Grün - (L)100 cm 10026100_0
Unkrautstecher in Grün - (L)100 cm 10026100_0
Unkrautstecher in Grün - (L)100 cm 10026100_0
Unkrautstecher in Grün - (L)100 cm 10026100_0
Unkrautstecher in Grün - (L)100 cm 10026100_0
Unkrautstecher in Grün - (L)100 cm 10026100_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026100_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026100_0
EAN/GTIN:
     4052025261009
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher
Zwischen Radieschen und Kohlrabi tummeln sich leider auch oft Löwenzahn und Ampfer. Mit dem Unkrautstecher können Sie Ihr Beet ganz einfach ohne Bücken von Diesteln und Co. befreien. Stechen Sie mit den Stahlkrallen über dem Unkraut in den Boden, drehen Sie den ergonomischen Griff 2 Mal und ziehen Sie das Gewächs heraus. Drücken Sie den federbetriebenen Auswurfmechanismus, um das unliebsame Kraut vom Greifer zu lösen. So geht das Jäten im Handumdrehen.

Mit dem Unkrautjäter sparen Sie Zeit, schonen Ihren Rücken und die Umwelt - Ein unverzichtbarer Gartenhelfer.

Unkrautstecher im Detail
- Maße H x B x T: ca. 100 x 21,5 x 4,5 cm
- Länge Krallen: ca. 7 cm
- Gewicht: ca. 440 g
- Material: Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
- Optik: Grün-Silber

Löwenzahnstecher zum effektiven Unkrautjäten
- Schont den Rücken durch Jäten im Stehen
- Ergonomischer Griff für leichtes und schnelles Arbeiten
- Unkraut umweltfreundlich ohne Gift entfernen
- Mit Stahlkrallen Pflanzen packen und mit Auswerfer lösen
- Ideales Werkzeug für Ihre Arbeit im Garten

Lieferumfang
- 1x Unkrautausstecher in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Silber
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
100 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: distelstecher, gartenausstecher, gartengerät, gartenkralle, gartenwerkzeug, krautstecher, löwenzahnentferner, löwenzahnstecher, pflanzenstecher, unkrautausstecher, unkrautjäter, unkrautentferner, unkrautgreifer, unkrautkralle, unkrautkrallen, unkrautschaufel, unkrautwerkzeug, unkrautwerkzeuge, unkrautzieher, unkrautzupfer, weed-extractor, weeder, wurzelstecher, wurzelzieher, aluminium, balkon, distel, edelstahl, ergonomisch, fugen, für-draußen, garten, gartenarbeit, gras, greifer, jäter, jäten, kunststoff, kralle, krallen, kraut, kräuter, lang, löwenzahn, mit-langem-stiel, mit-stiel, ohne-bücken, pflanze, pflanzen, pp, profi, rasen, rückenschonend, stahl, stahlkralle, stahlkrallen, stiel, terasse, unkraut, unkräuter, unkrautfrei, unkraut-jäten, unkraut-vernichten, wurzel, wurzelgewächse, wurzeln, zum-drehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.