Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenregal in Schwarz - (B)150 x (H)110 x (T)75 cm 10026101_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenregal in Schwarz - (B)150 x (H)110 x (T)75 cm 10026101_0
Blumenregal in Schwarz - (B)150 x (H)110 x (T)75 cm 10026101_0
Blumenregal in Schwarz - (B)150 x (H)110 x (T)75 cm 10026101_0
Blumenregal in Schwarz - (B)150 x (H)110 x (T)75 cm 10026101_0
Blumenregal in Schwarz - (B)150 x (H)110 x (T)75 cm 10026101_0
Blumenregal in Schwarz - (B)150 x (H)110 x (T)75 cm 10026101_0
Blumenregal in Schwarz - (B)150 x (H)110 x (T)75 cm 10026101_0
Blumenregal in Schwarz - (B)150 x (H)110 x (T)75 cm 10026101_0
Blumenregal in Schwarz - (B)150 x (H)110 x (T)75 cm 10026101_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026101_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026101_0
EAN/GTIN:
     4052025261016
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Mit dieser praktischen Kombination aus Pflanzenregal und Rankgitter gestalten Sie Ihre Outdoor-Bereiche ganz nach Ihren Wünschen. Arrangieren Sie Ihre Lieblingsblumen, Kräutertöpfe, Sukkulenten, Dekofiguren oder Ähnliches auf der stabilen unteren Gitter-Regalebene. An dem Regalgerüst können sich Rosen, Weinranken, Efeu und vieles mehr emporziehen und Ihre Topfpflanzen so kunstvoll einrahmen. Je nach Gewächs und Wachstum können Sie das Pflanzengitter auch als dekorativen sowie funktionalen Sichtschutz gegen neugierige Nachbarn verwenden. Das dekorative Regal aus schwarzen Metallrohren verschönert mit Pflanzen jeden Garten, Balkon oder die Terrasse.

Blumenregal mit Rankgitter im Detail
- Gesamtgröße H x B x T: ca. 200 x 70 x 40 cm
- Regalebene B x T: ca. 61,5 x 28,5 cm
- Traglast: ca. 25 kg
- Material: Stahl (pulverbeschichtetet)
- Farbe: Schwarz

Große Rankhilfe mit Regalebene
- Verschönert Garten, Balkon und Terrasse
- Regalbrett für Topfpflanzen und bunte Blumen
- Am Rankgitter ziehen sich Wein, Efeu, Rosen uvm. hoch
- Aus wetterfestem beschichtetem Stahl für lange Lebensdauer
- Vollständig bewachsen dient die Rosenhilfe auch als Sichtschutz

Lieferumfang
- 1 x Blumenregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.52 kg
Höhe:
200 cm
Länge:
40 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, blumenablage, blumenbank, Blumenetagere, blumenleiter, Blumenregal, blumensäule, blumen-stand, Blumenständer, blumenstandplatz, Blumentopfregal, Blumentreppe, flower-display-shelf, flower-pot-rack, flower-pot-shelf, flower-rack, flower-shelf, flower-stand, kräuteretagere, kräuterleiter, kräuterregal, metallregal, pflanzenablage, Pflanzenetagere, pflanzengitter, pflanzenleiter, Pflanzenregal, pflanzen-stand, Pflanzenständer, pflanzenstandplatz, Pflanzentreppe, pflanzregal, pflanz-stand, pflanzständer, pflanzenstütze, plant-rack, plantstand, rankgerüst, rankgestell, rankhilfe, rankgitter, rankturm, Regal, regale, rosengestell, rosenhilfe, Standregal, sukkulentenregal, Topfpflanzenständer, Topfständer, 200, 200cm, 2m, außen, außenbereich, balkon, deko, draußen, garten, groß, hoch, industrial, metall, outdoor, rosen, schmal, schwarz, terrasse, vintage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.