Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lippenstifthalter in Natur 10026126_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lippenstifthalter in Natur 10026126_0
Lippenstifthalter in Natur 10026126_0
Lippenstifthalter in Natur 10026126_0
Lippenstifthalter in Natur 10026126_0
Lippenstifthalter in Natur 10026126_0
Lippenstifthalter in Natur 10026126_0
Lippenstifthalter in Natur 10026126_0
Lippenstifthalter in Natur 10026126_0
Lippenstifthalter in Natur 10026126_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026126_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026126_0
EAN/GTIN:
     4052025261269
Suchbegriffe:
aufbewahrungsbox
bambus-aufbewahrungsbox
bambus-ordnungsbox
bambusablage

Wenn Sie es leid sind, für jeden Lippenstift, Lipgloss oder Make-up-Pinsel extra eine halbe Forschungsexpedition auf die Beine stellen zu müssen, ist der Lippenstifthalter genau das Richtige. Mit der Lippenstift Aufbewahrung schaffen Sie nicht nur Ordnung auf Ihrem Schminktisch. Auch die natürlich warme Optik des Bambus Kosmetikorganizers spricht für sich. Die 24 Fächer sind schräg angeordnet, sodass Sie sich leicht einen Überblick über alle Utensilien verschaffen können.

Lippenstifthalter im Detail

- Maße H x B x T: ca. 10 x 23 x 9 cm
- Maße je Fach B x T: ca. 2,3 x 2,2 cm
- Gewicht: ca. 440 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Lippenstift Aufbewahrung
- Nie mehr Unordnung auf Ihrem Schminktisch
- 24 Fächer für Lippenstifte, Lipgloss, Mascara uvm.
- Schräge Anordnung sorgt für Übersichtlichkeit
- Bambus setzt mit natürlich warmer Optik Akzente
- Tolle Geschenkidee für viele Anlässe

Lieferumfang
- 1x Lippenstifthalter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
9 cm
Breite:
23 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.