Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-teiliges Badaccessoires-Set in Weiß 10026129_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-teiliges Badaccessoires-Set in Weiß 10026129_0
4-teiliges Badaccessoires-Set in Weiß 10026129_0
4-teiliges Badaccessoires-Set in Weiß 10026129_0
4-teiliges Badaccessoires-Set in Weiß 10026129_0
4-teiliges Badaccessoires-Set in Weiß 10026129_0
4-teiliges Badaccessoires-Set in Weiß 10026129_0
4-teiliges Badaccessoires-Set in Weiß 10026129_0
4-teiliges Badaccessoires-Set in Weiß 10026129_0
4-teiliges Badaccessoires-Set in Weiß 10026129_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026129_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026129_0
EAN/GTIN:
     4052025261290
Suchbegriffe:
badaccessoire
badaccessoires
badaccessoires-set
badausstattung-set
Mit diesem Set ergänzen Sie Ihr Bad um Accessoires im modernen Design. Das stimmige Badzubehör aus Kunststoff und Bambus bringt Einklang ins Badezimmer und besteht aus 4 Teilen. Der Seifenspender, die Seifenschale, der Zahnputzbecher und der Zahnbürstenhalter sind perfekt aufeinander abgestimmt. Dabei eint die Badutensilien der Korpus aus weißem Kunststoff, der mit Details aus Bambus kombiniert ist. Zusammen verbreiten die schönen Accessoires eine Spa-Atmosphäre bei der morgendlichen Pflege.

Badaccessoires Set im Detail
- Seifenschale H x B x T: ca. 3 x 12 x 8 cm
- Seifenspender H x B x T: ca. 17,5 x 7 x 7 cm
- Badbecher H x B x T: ca. 11,5 x 7 x 7 cm
- Zahnbürstenhalter H x B x T: ca. 11,5 x 7 x 7 cm
- Volumen pro Behälter ca. 320 ml
- Material: Kunststoff, Bambus
- Farbe: Weiß, natur

Mehrteiliges Badezimmerzubehör
- Praktisches 4-teiliges Set aus Kunststoff mit Bambus
- Nachfüllbarer Dispenser mit Pumpkopf für Seife o. Lotion
- Universaler Becher für Zahnputzzeug, Rasierer o. Kosmetika
- Seifenablage mit Noppen und Abtropfgitter für feste Seife
- Becher für 2 Zahnbürsten u. einmal Zahnpasta o. 4 Zahnbürsten
 
Lieferumfang
- 1 x Seifenspender
- 1 x Zahnbürstenhalter
- 1 x Becher
- 1 x Seifenschale mit Abtropfgitter
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.