Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer in Natur - (B)52,5 x (H)10 x (T)24 cm 10026132_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorständer in Natur - (B)52,5 x (H)10 x (T)24 cm 10026132_0
Monitorständer in Natur - (B)52,5 x (H)10 x (T)24 cm 10026132_0
Monitorständer in Natur - (B)52,5 x (H)10 x (T)24 cm 10026132_0
Monitorständer in Natur - (B)52,5 x (H)10 x (T)24 cm 10026132_0
Monitorständer in Natur - (B)52,5 x (H)10 x (T)24 cm 10026132_0
Monitorständer in Natur - (B)52,5 x (H)10 x (T)24 cm 10026132_0
Monitorständer in Natur - (B)52,5 x (H)10 x (T)24 cm 10026132_0
Monitorständer in Natur - (B)52,5 x (H)10 x (T)24 cm 10026132_0
Monitorständer in Natur - (B)52,5 x (H)10 x (T)24 cm 10026132_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026132_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026132_0
EAN/GTIN:
     4052025261320
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Ordnung am Arbeitsplatz und eine gesunde, ergonomische Sitzhaltung sind zwei wichtige Voraussetzungen für ein angenehmes Arbeiten am Schreibtisch. Mit dem praktischen Bildschirmständer erfüllen Sie beide. Die Monitorerhöhung hebt den Blick und sorgt für eine aufrechte Körperhaltung – lästigen Rückenschmerzen sagen Sie so den Kampf an. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, Ihre Tastatur platzsparend zu verstauen. So haben Sie dank der PC Erhöhung einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Durch ihr hochwertiges Design wird die Bildschirmerhöhung zudem zu einem dekorativen Blickfang in Ihrem Büro.
 
Monitorständer im Detail 
- Größe H x B x T: ca. 10 x 52,5 x 24 cm
- Stauraum H x B x T: ca. 9,4 x 50 x 24 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Traglast: ca. 10 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Tischaufsatz für Laptop oder Bildschirm 

- Für eine nacken- und rückenschonende Sitzhaltung am Schreibtisch
- Gebogenes Design ermöglicht platzsparendes Verstauen der Tastatur
- Platzieren Sie Ihren Monitor im Büro oder Homeoffice darauf
- Für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz 
- Aus widerstandsfähigem Bambus mit natürlich schöner Maserung

Lieferumfang
- 1x Monitorständer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.25 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
24 cm
Breite:
52.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, relaxdays monitoraufsatz, bildschirmständer, monitorständer braun, bildschirmerhöher, bildschirmerhöhung, computertischaufsatz, druckerständer, lapdesk, laptoptisch, monitoraufsatz, monitoraufsätze, monitorerhöhung, monitorerhöhungen, monitorständer, monitortisch, monitortische, notebooktisch, notebooktische, pc-aufsatz, pc-aufsätze, pc-erhöhung, pc-erhöhungen, pc-ständer, schreibtischablage, schreibtischablagen, schreibtischaufsatz, schreibtischaufsätze, schreibtischerhöhung, schreibtischerhöhungen, tischablage, tischablagen, tischaufsatz, tischaufsätze, tv-erhöhung, tv-erhöhungen, ablage, arbeitsplatz, aufsatz, aus-holz, bambus, bildschirm, büro, büromöbel, breit, computerbildschirm, deko, design, desktop, ergonomisch, erhöhung, fernseher, flach, für-schreibtisch, gebogen, holz, laptop, modern, monitor, natur, pc, schlicht, stand, ständer, tastatur, tv, untersatz, 13-zoll, 14-zoll, 15-zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.