Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell in Natur 10026133_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestell in Natur 10026133_0
Abtropfgestell in Natur 10026133_0
Abtropfgestell in Natur 10026133_0
Abtropfgestell in Natur 10026133_0
Abtropfgestell in Natur 10026133_0
Abtropfgestell in Natur 10026133_0
Abtropfgestell in Natur 10026133_0
Abtropfgestell in Natur 10026133_0
Abtropfgestell in Natur 10026133_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026133_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026133_0
EAN/GTIN:
     4052025261337
Suchbegriffe:
ablaufgestell
abtropfer
Abtropfgestell
Abtropfgitter

In einem Singlehaushalt lohnt sich meistens die Anschaffung eines Geschirrspülers nicht. Einfach den Abwasch schnell per Hand erledigen und das Geschirr auf der natürlichen Geschirrablage aus Bambus in Ruhe trocknen lassen. Überdies ist der Geschirrabtropfer ein echtes Multitalent. Im Schrank können Sie die Deckel von Pfannen und Töpfen übersichtlich darauf verstauen. Und auf der Küchenablage ist er ein dekorativer Brettchenhalter.

Dank seiner platzsparenden Eigenschaften und des geringen Gewichts ist das Gestell auch ideal für das Wohnmobil und Camping geeignet. Für die Montage stecken Sie die Stifte aus Bambus einfach in die dafür vorgesehenen Löcher und klopfen diese vorsichtig mit einem Gummihammer fest.

Bambus Abtropfgestell im Detail
- Gesamt H x B x T: ca. 12 x 34 x 12,5 cm
- Abstand zw. den Stiften: ca. 2,5 cm
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Tragbarer Geschirrständer aus Bambus
- Platz für 8 Teller oder Topfdeckel
- Auch für Tassen und Gläser geeignet
- Halter für Schneidebretter in der Küche
- Ideal beim Camping und im Wohnmobil
- Aus robustem Bambus - Feuchtigkeitsresistent

Lieferumfang
- Bambus Abtropfgestell in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.265 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: abtropfhalter, Abtropfkorb, Abtropfständer, bambus-abtropfgestell, brettchenhalter, brettchenständer, deckelhalter, deckelständer, dish-drainer, dish-drying-rack, dish-rack, geschirr-abtropfständer, geschirrablage, geschirrabtropf, geschirrabtropfer, geschirr-abtropfgestell, geschirrständer, geschirrtrockner, Gestell, Gitter, halter, halterung, Halterung, holz-geschirrtrockner, holztellerhalter, küchen-abtropfgestell, mini-abtropfgestell, plate-rack, plates-holder, pot-lid-holder, schneidebrett-halterung, ständer, teller-abtropfgestell, tellerablage, tellerhalter, tellerhalterung, tellerständer, tellertrockner, topfdeckelhalter, topfdeckelhalterung, bambus, bamboo, camping, design, geschirr, holz, klein, küche, länglich, modern, platzsparend, reise, teller, wohnmobil, wohnwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.