Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenutensilienhalter Set in Silber 10026305_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenutensilienhalter Set in Silber 10026305_0
Küchenutensilienhalter Set in Silber 10026305_0
Küchenutensilienhalter Set in Silber 10026305_0
Küchenutensilienhalter Set in Silber 10026305_0
Küchenutensilienhalter Set in Silber 10026305_0
Küchenutensilienhalter Set in Silber 10026305_0
Küchenutensilienhalter Set in Silber 10026305_0
Küchenutensilienhalter Set in Silber 10026305_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026305_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026305_0
EAN/GTIN:
     4052025263058
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
küchenutensilien halter

Die Küchenutensilienhalter im Set bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Papierrollen handelsüblicher Größe sind dank des Küchenrollenhalters immer in Reichweite. Ihr Besteck findet in dem Abtropfgestell Platz, das sich, genauso wie der Rollenhalter, bequem einhängen lässt. Die 2 Hängeleisten montieren Sie mithilfe der Schrauben und Dübel flexibel an der Wand. Die S-Haken hängen Sie einfach an die Stangen. Was die Küchenhalter eint, ist ihre schicke Edelstahl-Optik, die zu jeder Küche passt.

Küchenutensilienhalter Set im Detail

- Maße Abtropfgestell H x B x T: ca. 23,5 x 11,5 x 15 cm
- Maße Küchenrollenhalter H x B x T: ca. 13 x 27,5 x 16 cm
- Maße Hängeleiste H x B x T: ca. 2 x 30 x 4 cm
- Maße S-Haken H x B: ca. 7 x 3,5 cm
- Max. Traglast: 1 kg je Haken u. 5 kg je Hängeleiste
- Gewicht Set gesamt: ca. 0,8 kg
- Material: Verchromtes Eisen, Kunststoff, Gummi
- Farbe: Silber

Hängeaufbewahrungen für die Küche
- Küchenhalter in schicker Edelstahl-Optik
- Aufhängbares Abtropfgestell für Besteck
- Halter für handelsübliche Küchenrollen
- 2 Hängeleisten mit 6 flexiblen S-Haken
- Gestell und Rollenhalter mit Schonern

Lieferumfang
- 1x Abtropfgestell
- 1x Küchenrollenhalter
- 2x Hängeleiste
- 6x Haken
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.78 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
16 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: abtropfgestell, abtropfhalter, abtropfkorb, aufhängeleiste, besteck--abtropfgestell, besteck-abtropfkorb, besteckkorb, chrom-hakenleiste, haken-küchenleiste, haken-küchenreling, hakenleiste, hängeleiste, hängeleiste-set, Haushaltsrollenhalter, kochutensilien-halter, küchen-abtropfgestell, küchen-aufhängung, küchen-hängeleiste, küchen-ordnungshelfer, küchengestell, küchenhakenleiste, küchenhelfer-halter, küchenhelfer-hängeleiste, küchenhelfer-leiste, küchenleiste, küchenleiste-set, küchenpapierhalter, küchenreling, küchenrelingsystem, küchenrollenhalter, küchenrollenspender, küchenstange, küchenutensilienhalter, papierrollenhalter, papiertuchhalter, reling-set, relingsystem, rollenhalter, wand-hakenleiste, wandleiste, wandrollenhalter, metall, set, silber, edelstahl, eisen, hängend, küche, haken, stange, aufhängung, wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.