Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0
Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0
Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0
Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0
Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0
Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0
Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0
Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0
Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0
Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0
Erste-Hife Koffer in Silber 10026307_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026307_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026307_0
EAN/GTIN:
     4052025263072
Suchbegriffe:
alukoffer
alu-koffer
aluminiumkoffer
apothekerschrank

Der Erste Hilfe Koffer aus Aluminium ist besonders widerstandsfähig und robust. Mit seinem Tragegurt vereint er Praktikabilität und Funktion, sodass im Notfall Verbandsmaterial und Medikamente ohne großen Aufwand transportiert werden können. Der Koffer eignet sich ideal auch als Hausapotheke für den Haushalt, das Büro oder den Sportunterricht, da er kindersicher abgeschlossen werden kann.

Im Medikamentenkoffer befinden sich ein Einlegefach mit drei geteilten Fächern, sowie ein großes Fach, in dem sperrige und große Dinge, wie zum Beispiel Schere, Mullbinden oder Sprayflaschen Platz finden. Der Aluminiumkoffer lässt sich vielfältig und nach den eigenen Bedürfnissen bestücken.

Erste Hilfe Koffer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 19 x 32 x 20 cm
- Material: Aluminium, ABS (Kunststoff), Polyester
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Farbe: Silber

Notfallkoffer mit Stauraum
- Innenmaße (großes Fach) H x B x T: ca. 11 x 30,5 x 17,5 cm
- Einlegefach gesamt H x B x T: ca. 2,5 x 30,5 x 17,5 cm
- 2x Innenfach H x B x T: ca. 2,7 x 15,5 x 7,5 cm
- 1x Innenfach H x B x T: ca. 2,7 x 13,4 x 15,5 cm
- Fach im Deckel H x B: ca. 9 x 26 cm

Leere Medizinbox mit Tragegurt
- Bestückbar mit Verbandsmaterialien und Medikamenten
- Ideal fürs Büro, Zuhause oder beim Sport
- Einlegefach schafft Ordnung für kleine Utensilien
- Praktischer Tragegurt für leichten Transport
- Inhalt kann dank Schloss sicher verwahrt werden

Lieferumfang
- 1x Erste Hilfe Koffer
- 1x Einlegefach
- 1x Tragegurt
- 2x Schlüssel
- Verbands- und Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Rot
Gewicht:
1.29 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
20 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: arzeneikoffer, arzneibox, arzneikoffer, arztkoffer, aufbewahrung, betreuerkoffer, betriebsverbandskasten, box, doktorkoffer, erste-hilfe-set, erste-hilfe-koffer, hausapotheke, koffer, medikamentenaufbewahrung, medikamentenbox, medikamentenkoffer, medizinbox, medizinkoffer, medizinschrank, notfallkoffer, reiseapotheke, rettungskoffer, Sport-betreuerkoffer, tablettenbox, tragekoffer, verbandkasten, verbandkoffer, verbandskasten, verbandskoffer, abschließbar, alu, aluminium, auto, badezimmer, baustelle, betrieb, betriebe, büro, erste-hilfe, fächer, für-medikamente, für-medizin, griff, groß, haushalt, henkel, kinder, kindersicher, küche, leer, mit-griff, mit-gurt, mit-henkel, mit-schlüssel, mit-tragegurt, ohne-inhalt, schloss, silber, tasche, tragegurt, verbandsmaterial, werkstatt, zubehör, zum-tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.