Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumentreppe in Weiß - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10026328_58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumentreppe in Weiß - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10026328_58
Blumentreppe in Weiß - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10026328_58
Blumentreppe in Weiß - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10026328_58
Blumentreppe in Weiß - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10026328_58
Blumentreppe in Weiß - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10026328_58
Blumentreppe in Weiß - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10026328_58
Blumentreppe in Weiß - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10026328_58
Blumentreppe in Weiß - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10026328_58
Blumentreppe in Weiß - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10026328_58
Blumentreppe in Weiß - (B)41 x (H)51 x (T)25 cm 10026328_58
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026328_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026328_58
EAN/GTIN:
     4052025931353
Suchbegriffe:
Blumentreppe
Pflanzentreppe
Pflanztreppe

Die Pflanzleiter schafft endlich den nötigen Platz, um Ihre geliebten Blumen dekorativ zu präsentieren. Gestalten Sie Ihre persönliche kleine Pflanzenecke im Wohnzimmer oder stellen Sie die Blumenetagere in einer geschützten Ecke auf den Balkon auf. Das weiße Pflanzregal ist aus Holz gefertigt und fügt sich im Shabby-Chic Design überall gut ein. Bei Nichtgebrauch klappen Sie das Leiterregal einfach zusammen und verwahren es platzsparend.

Für die Nutzung im Außenbereich empfiehlt sich eine regelmäßige Behandlung mit Holzschutzmittel für eine lange Lebensdauer.

Blumentreppe M im Detail
- Größe aufgestellt H x B x T: ca. 51 x 41 x 25 cm, ca. 1,3 kg
- Größe gefaltet ca. H x B x T: 55 x 41 x 6 cm
- 1. Fach B x T: ca. 34 x 17 cm
- 2. Fach B x T: ca. 34 x 23 cm

Blumentreppe L im Detail
- Größe aufgestellt H x B x T: ca. 108 x 41 x 40 cm, ca. 2,7 kg
- Größe gefaltet H x B x T: ca. 112 x 41 x 6 cm
- 1. Fach B x T: ca. 34 x 19 cm
- 2. Fach B x T: ca. 34 x 29 cm
- 3. Fach B x T: ca. 34 x 39 cm

Blumentreppe XL im Detail
- Größe aufgestellt H x B x T: ca. 160 x 41 x 50 cm, ca. 3,7 kg
- Größe gefaltet H x B x T: ca. 164 x 41 x 6 cm
- 1. Fach B x T: ca. 34 x 19 cm
- 2. Fach B x T: ca. 34 x 29 cm
- 3. Fach B x T: ca. 34 x 39 cm
- 4. Fach B x T: ca. 34 x 49 cm

Blumenablage aus Holz
- Traglast pro Ebene: ca. 15 kg
- Material: Tannenholz
- Farbe: Weiß

Pflanzenleiter für Ihre grünen Schätze
- Für Blumentöpfe, Vasen und kleine Blumenkübel
- Präsentationsfläche für Bilder und Deko
- Im angesagten Shabby Chic Look in Weiß
- Außen, wie Balkon oder Terrasse, geschützt aufstellen
- Schnell und platzsparend zusammenklappbar

Lieferumfang
- 1x Blumentreppe
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.09 kg
Höhe:
51 cm
Länge:
25 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenablage, Blumenbank, Blumenetagere, blumenleiter, Blumenregal, Blumenständer, blumenstandplatz, Blumentopfregal, Flower-Racks, flower-stand, gartenregal, kräuterbank, kräuteretagere, kräuterleiter, kräuterregal, kräuterständer, kräutertreppe, leiterregal, pflanzenablage, pflanzenbank, Pflanzenetagere, pflanzenleiter, Pflanzenregal, Pflanzenstand, pflanzenstandplatz, pflanzleiter, pflanzregal, pflanzstand, pflanztreppe, plant-rack, Regal, Standregal, Sukkulenten-Regal, 100-cm, 150-cm, 2-ebenen, 2-stufen, 3-etagen, 3-stufen, 3-stufig, 3er, 4-stufen, 40-cm, außen, balkon, deko, design, draußen, drinnen, eckig, elegant, freistehend, garten, groß, hoch, holz, indoor, innen, klappbar, klein, kräuter, modern, natur, niedrig, outdoor, pflanzen, schmal, shabby, shabby-chic, terrasse, treppe, vintage, weiß, weiss, wohnzimmer, zweistufig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.