Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0
Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0
Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0
Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0
Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0
Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0
Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0
Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0
Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0
Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0
Foliengewächshaus in Grün - (B)138 x (H)195 x (T)72 cm 10026366_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026366_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026366_0
EAN/GTIN:
     4052025263669
Suchbegriffe:
Balkongewächshaus
Gewächshaus Balkon
Unterstützen Sie Ihre Lieblingspflanzen beim Wachsen und stellen Sie die Jungpflanzen im Topf oder kleine Sämlinge in der Anzuschtschale auf die Regalbretter. Die kleineren Regalbretter können Sie entnehmen, sobald die Pflanzen zu groß werden. So ist das Gewächszelt immer an die Größe Ihrer Pflanzen angepasst.

Durch das Foliendach schützen Sie Blumen und Nutzpflanzen vor Insekten und Witterungseinflüssen. Dank des kleinen begehbaren Raums können Sie immer vor Wind und Regen geschützt arbeiten.
Das platzsparende Pflanzhaus passt auch auf den Balkon oder die Terrasse. Für den Aufbau ist dank innovativem Stecksystem kein Werkzeug nötig. Mit eingenähten Bändern wird die Plane am Metallgerüst befestigt.

Foliengewächshaus im Detail
- Gewicht: ca. 11 kg
- Material: Stahl, Polyethylen
- Farbe: grün

Maße zum begehbaren Gewächshaus
- Größe H x B x T: ca. 195 x 138 x 72 cm
- Tür H x B: ca. 160 x 70 cm
- Fenster H x B: ca. 20 x 68 cm
- Ablage Regal groß B x T: ca. 63 x 33 cm
- Ablage Regal klein B x T: ca. 33 x 33 cm
- Höhe der Regalablagen: ca. 39 cm
- Begehbare Fläche B x T: ca. 74 x 33 cm

Faltbares Treibhaus mit Regal
- Mit reißfester u. UV-beständiger Folie mit Stärke von 135g/m²
- Bei Saisonende die Seitenteile einfach zusammenklappen
- Inklusive 8 Erdankern zum Feststecken durch Ösen im Boden
- Festknoten der Plane an den Rohren für mehr Stabilität
- Temperaturanpassung durch Öffnen von Tür oder Fenster

Lieferumfang
- 1 x Foliengewächshaus in Einzelteilen
- 8 x Erdanker
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
11 kg
Höhe:
195 cm
Länge:
72 cm
Breite:
138 cm
Weitere Suchbegriffe: anzuchtgewächshaus, anzuchthaus, anzuchtregal, aufzuchthaus, aufzuchtzelt, foliengewächshaus, folienhaus, folientreibhaus, folienzelt, forcing-house, frühbeet, gartenhaus, gewächshaus, glashaus, glass-house, green-house, grünhaus, pflanzenhaus, pflanzenzelt, pflanzenzucht, pflanzhaus, pflanzzelt, tomatengewächshaus, tomatengewächszelt, tomatenhaus, tomatenzelt, treibhaus, treibzelt, wachshaus, wachszelt, zuchthaus, 200, anzucht, aufzucht, außen, balkon, bausatz, beet, begehbares, dach, draußen, fenster, flowers, folie, gestell, gewächshausfolie, groß, grün, gurken, hoch, stabil, komplett, kräuter, kunststoff, lang, metall, mit-fenster, mit-regal, mit-tür, outdoor, pe, pflanzen, plane, profi, relaxdays, rose, schmal, stecksystem, tomaten, transparent, tür, uv, uv-beständig, uv-durchlässig, uv-folie, vorzucht, wetterfest, windschutz, winterfest, xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.