Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbrunnen in Bronzefarben - (B)37 x (H)66 x (T)19,5 cm 10026382_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbrunnen in Bronzefarben - (B)37 x (H)66 x (T)19,5 cm 10026382_0
Wandbrunnen in Bronzefarben - (B)37 x (H)66 x (T)19,5 cm 10026382_0
Wandbrunnen in Bronzefarben - (B)37 x (H)66 x (T)19,5 cm 10026382_0
Wandbrunnen in Bronzefarben - (B)37 x (H)66 x (T)19,5 cm 10026382_0
Wandbrunnen in Bronzefarben - (B)37 x (H)66 x (T)19,5 cm 10026382_0
Wandbrunnen in Bronzefarben - (B)37 x (H)66 x (T)19,5 cm 10026382_0
Wandbrunnen in Bronzefarben - (B)37 x (H)66 x (T)19,5 cm 10026382_0
Wandbrunnen in Bronzefarben - (B)37 x (H)66 x (T)19,5 cm 10026382_0
Wandbrunnen in Bronzefarben - (B)37 x (H)66 x (T)19,5 cm 10026382_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026382_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026382_0
EAN/GTIN:
     4052025263829
Suchbegriffe:
Gartenbrunnen
gartenbrunnen
Erfüllen Sie Ihren Garten oder Ihre Terrasse mit nostalgischem Charme mit diesem Wandbrunnen im Antik-Design. Egal ob rein dekorativ, zum Hände waschen nach der Gartenarbeit oder zur Bewässerung Ihrer Beete und Grünflächen - der Metallbrunnen macht immer eine gute Figur.

Das Außenwaschbecken ist mit einem praktischen kleinen Wasserhahn und einem runden Becken ausgestattet. Bei Bedarf kann das Becken mit einem Stöpsel verschlossen werden. Der aufwendig gestaltete Zierbrunnen wird über 2 Löcher an der Wand aufgehangen.

Wandbrunnen Antik im Detail
- Gesamtmaße H x B x T ca. 66 x 37 x 19,5 cm
- Gewicht: ca. 3,4 kg
- Material: Aluminium-Guss
- Farbe: Bronze, Gold

Einzelmaße vom Zierbrunnen
- Maße Becken H x B x T: ca. 22 x 29 x 14,5 cm
- Dicke Rückwand: ca. 1 cm
- Abstand Löcher zur Wandmontage: ca. 17,5 cm

Nostalgische Wasserzapfstelle
- Ideal für Garten und Terrasse
- Mit Wasserhahn und kleinem Becken
- Mit Stöpsel zum Verschließen des Beckens
- Nostalgie-Design versprüht antiken Charme
- 2 Löcher zur Montage an der Wand

Lieferumfang
- 1x Wandbecken in Einzelteilen
- Dekoartikel und Material zur Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Gold
Gewicht:
2.92 kg
Höhe:
66 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: außenwaschbecken, brunnen, dekobrunnen, gartendeko, garten-dekobrunnen, garten-metallbrunnen, gartenwaschbecken, gartenwasserbrunnen, garten-wasserhahn, garten-wasserstelle, garten-zapfhahn, garten-zapfstelle, garten-zapfstellen, garten-zierbrunnen, handwaschbecken, hängebrunnen, metallbrunnen, wandbecken, wandbrunnen, waschbecken, waschplatz, waschplätze, wasserauslauf, wasserausläufe, wasserbrunnen, wasserhahn, wasserhähne, wasserstelle, wasserstellen, wasserzapfstelle, wasserzapfstellen, zapfhahn, zapfhähne, zapfstelle, zapfstellen, zierbrunnen, antik, antiker, alu, aluguss, aluminiumguss, außen, becken, bronze, deko, design, garten, garten-antik, groß, hängen, hängend, mediterran, metall, mit-becken, mit-wasserhahn, modern, nostalgie, nostalgisch, outdoor, shabby, shabby-chic, vintage, wand, wandmontage, wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.