Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Pumpe in Schwarz 10026383_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Pumpe in Schwarz 10026383_0
Deko Pumpe in Schwarz 10026383_0
Deko Pumpe in Schwarz 10026383_0
Deko Pumpe in Schwarz 10026383_0
Deko Pumpe in Schwarz 10026383_0
Deko Pumpe in Schwarz 10026383_0
Deko Pumpe in Schwarz 10026383_0
Deko Pumpe in Schwarz 10026383_0
Deko Pumpe in Schwarz 10026383_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026383_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026383_0
EAN/GTIN:
     4052025263836
Suchbegriffe:
brunnenpumpe
brunnenpumpen
deko-pumpe
deko-pumpen

Mit der Deko Pumpe im Mini-Format bereichern Sie Ihren Garten um einen Hingucker im antiken Design. Die Gartendekoration ist einer klassischen Schwengelpumpe nachempfunden und ganz in Schwarz gehalten. Da die Wasserpumpe aus Gusseisen gefertigt ist, punktet sie mit einer rustikalen Optik, die sie älter erscheinen lässt. Auch wenn die Gartenpumpe für dekorative Zwecke gedacht ist, lässt sich ihr Schwengel bewegen - dazu brauchen Sie lediglich die Schraube zu lockern. An Bohrlöcher für eine zuverlässige Verankerung im Boden ist bereits gedacht.

Deko Pumpe im Detail

- Maße H x B x T: ca. 22,5 x 13,5 x 10,5 cm
- Maße Sockel H x D: ca. 4 x 10 cm
- Material: Gusseisen
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Farbe: Schwarz

Gusseisen Deko für Garten
- Dekoration für Garten, Teich uvm.
- Schwengel verschieden positionierbar
- Antikes Design und rustikale Optik
- Sockel mit Löchern für Bodenmontage

Lieferumfang
- 1x Deko Pumpe
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.87 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: deko-wasserpumpe, deko-wasserpumpen, gartendeko, gartendekoration, gartendekorationen, gartenpumpe, gartenpumpen, gusseisen-deko, gusseisen-pumpe, gusseisen-pumpen, handpumpe, handpumpen, handschwengelpumpe, handschwengelpumpen, handwasserpumpe, handwasserpumpen, hebelpumpe, hebelpumpen, nostalgiepumpe, nostalgiepumpen, pumpe, pumpen, schwengelpumpe, schwengelpumpen, wasserpumpe, wasserpumpen, antik, antik-stil, aufsatz, außen, aussen, boden, bodenmontage, deko, dekoration, design, dichtung, draußen, draussen, eisen, frostsicher, für-garten, garten, geschenk, gusseisen, hahn, hand, hebel, klein, kolben, manuell, metall, mini, nostalgie, nostalgisch, outdoor, pumpenständer, retro, rohr, rund, rustikal, schwarz, schwengel, skulptur, ständer, teich, vintage, wasser, wasserfest, wasserhahn, wetterfest, kolbenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.