Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Antik in Dunkelbraun 10026384_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter Antik in Dunkelbraun 10026384_0
Schlauchhalter Antik in Dunkelbraun 10026384_0
Schlauchhalter Antik in Dunkelbraun 10026384_0
Schlauchhalter Antik in Dunkelbraun 10026384_0
Schlauchhalter Antik in Dunkelbraun 10026384_0
Schlauchhalter Antik in Dunkelbraun 10026384_0
Schlauchhalter Antik in Dunkelbraun 10026384_0
Schlauchhalter Antik in Dunkelbraun 10026384_0
Schlauchhalter Antik in Dunkelbraun 10026384_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026384_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026384_0
EAN/GTIN:
     4052025263843
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter
Der antike Schlauchhalter ist der praktische Helfer für den Garten. Rollen Sie Ihren Gartenschlauch platzsparend an der runden Wandhalterung auf und bequem wieder ab. Dadurch knickt er nicht und ist immer schnell einsatzbereit. Wenn Sie ein Ende direkt mit der Wasserversorgung verbinden, können Sie direkt vom Schlauchhalter aus Ihre Beete gießen. Der Anschluss mit Wasserhahn der Gartenschlauch Aufhängung erleichtert Ihnen diese direkte Anbringung. Dank nostalgischen Verzierungen wird die Gartenschlauch Wandhalterung zum Hingucker in Ihrem Garten. Sorgen Sie für Ordnung und Übersichtlichkeit in Garage, Gartenlaube oder Keller, indem Sie auch Kabel Ihrer elektronischen Gartengeräte auf der Wandschlauchhalterung aufbewahren.

Hinweis: Für die Verbindung mit Ihrem Wasseranschluss wird ein weiterer Schlauch benötigt.

Schlauchhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 25,5 x 29,5 x 23 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Gusseisen
- Farbe: Dunkelbraun

Gartenschlauchhalter für die Wand
- Platzsparender Halter in dekorativem Design
- Schlauch ist immer griffbereit und knickt nicht
- An der Wand montieren und für Ordnung sorgen
- Dank Anschluss direkt mit Wasser verbinden
- Für Garten, Laube, Keller, Garage uvm.

Lieferumfang
- 1x Wasserschlauchhalterung in Einzelteilen
- Mit bebilderter Anleitung
- Dekoartikel und Montagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Gold
Gewicht:
1.49 kg
Höhe:
25.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: deko-wasserhahn, gartenschlauchaufhänger, gartenschlauchaufhängung, gartenschlauchhalter, gartenschlauchhalterung, gartenschlauch-wandhalter, gartenschlauch-wandhalterung, kabelhalterung, kabel-wandhalter, kabel-wandhalterung, metallwandhalter, metall-wandhalterung, schlauchaufhänger, schlauchaufhängung, schlauchhalter, schlauchhalterung, schlauch-wandhalter, schlauch-wandhalterung, wasserschlauch-aufhängung, wasserschlauchhalter, wasserschlauchhalterung, wasserschlauch-wandhalterung, antik, aufhängung, beet, braun, deko, design, dunkelbraun, einhängen, für-wasserhahn, garten, gartenschlauch, gold, gusseisen, hängend, halterung, metall, mit-wasserhahn, nostalgie, nostalgisch, ohne-schlauch, platzsparend, rustikal, schlauch, stabil, vintage, wand, wasserhahn, wasserschlauch, zaun, zum-aufhängen, zum-einhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.