Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türglocke Vogel Motiv in Braun 10026398_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türglocke Vogel Motiv in Braun 10026398_0
Türglocke Vogel Motiv in Braun 10026398_0
Türglocke Vogel Motiv in Braun 10026398_0
Türglocke Vogel Motiv in Braun 10026398_0
Türglocke Vogel Motiv in Braun 10026398_0
Türglocke Vogel Motiv in Braun 10026398_0
Türglocke Vogel Motiv in Braun 10026398_0
Türglocke Vogel Motiv in Braun 10026398_0
Türglocke Vogel Motiv in Braun 10026398_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026398_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026398_0
EAN/GTIN:
     4052025263980
Suchbegriffe:
Türklopfer
Die Türglocke aus Gusseisen mit den hübschen Vögeln verschönert Eingangsbereiche, Terrasse und Garten. Neben Tür und Tor an der Wand befestigt, wirkt die Glocke nicht nur einladend, sie kann mit ihrem hellen und lauten Klang auch dazu dienen, Freunde und Familie zusammenzutrommeln. In antiker Optik versprüht die Eisenglocke Vintage Charme und dekoriert im nostalgischen Landhausstil Ihren Außenbereich. Dank der drei vorgebohrten Löcher kann die wetterfeste Metallglocke leicht angebracht werden.

Türglocke im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 16 x 10 x 13 cm
- Glocke H x D: ca. 7 x 10 cm
- Länge der Kordel: ca. 20 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Gusseisen, Stoff
- Farbe: Braun

Wandglocke für Tür und Tor
- Verschönert Eingangsbereich, Terrasse und Garten
- Kleine Glocke mit schönem Vogel Motiv
- Lauter und heller Klang - Mit Kordel zum Läuten
- Antikbraune Oberfläche im Vintage Look
- Wandglocke mit 3 vorgebohrten Löchern

Lieferumfang
- 1x Eisenglocke
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
13 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: alt, altmodisch, antik, antikoptik, außen, band, bird, birds, braun, cast iron, deko, dekoration, dekorativ, design, designer, door-bell, door-bells, dunkel, dunkelbraun, eingang, eingangsbereich, eisen, eisenglocke, eisenglocken, garten, gartendeko, gartenglocke, gartenglocken, glocke, glocken, guss, gußeisen, gusseisen, hand, haustür, haustürglocke, haustürglocken, klein, klingel, klopfen, klöppel, kordel, landhaus, landhausstil, laut, läuten, leiste, massiv, metall, metallglocke, metallglocken, motiv, muster, nostalgie, nostalgisch, ornament, outdoor, relaxdays, retro, robust, rustikal, schnur, seilzug, shabby, stabil, tor, tür, türdekoration, Türglocke, türglocken, türklopfer, türschelle, türschellen, vintage, vogel, vögel, wand, wanddeko, wandglocke, wandglocken, wetterbeständig, wetterfest, 10-cm, antikbraun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.