Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirsch Figur in Braun 10026406_58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirsch Figur in Braun 10026406_58
Hirsch Figur in Braun 10026406_58
Hirsch Figur in Braun 10026406_58
Hirsch Figur in Braun 10026406_58
Hirsch Figur in Braun 10026406_58
Hirsch Figur in Braun 10026406_58
Hirsch Figur in Braun 10026406_58
Hirsch Figur in Braun 10026406_58
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026406_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026406_58
EAN/GTIN:
     4052025930172
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Mit dieser Tierfigur holen Sie sich die Romantik des Waldes in Ihren Garten! Ob im Blumenbeet, auf dem Rasen oder dem Balkon - der Deko Hirsch ist überall ein Blickfang. Wählen Sie die sitzende oder die stehende Variante des Hirschs aus, oder sammeln Sie mehrere Figuren. Die antike Gusseisen Figur in rustikaler Optik passt ideal zu Wohnungseinrichtungen im Landhaus Stil. Verschenken Sie die Gartenfigur auch an die Wildtier-Liebhaber oder Jäger unter Ihren Freunden und Verwandten.

Dank des pulverbeschichteten und schweren Materials hält die Hirsch Gartenfigur Wind und Wetter draußen ganzjährig stand.

Hirsch Figur im Detail
- Material: korrosionsbeständiges Gusseisen
- Farbe: dunkelbraun

Größe M
- Maße H x B x T: ca. 15 x 14,5 x 8,5 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg

Größe L
- Maße H x B x T: ca. 22 x 18,5 x 9 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg

Rustikales Deko Reh für Indoor und Outdoor
- Tolle Dekoration im Garten, auf Terrasse oder Balkon
- Für natürliches Ambiente mit Tieren des Waldes
- Garten Hirsch kann das ganze Jahr draußen bleiben
- Wetterbeständiges Material für lange Lebensdauer
- Perfektes Präsent für Tier-Freunde jeden Alters

Lieferumfang
- 1 x Hirsch Figur
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
14.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, aufstell-deko, balkondeko, balkon-dekoration, balkonfigur, beetdeko, blumenbeet-deko, dekofigur, dekoration, dekoskulptur, dekostatue, figur, flurdeko, flurdekoration, gartendeko, garten-dekoration, garten-dekofigur, gartenfigur, gartenskulptur, gartenstatue, gartentier, gusseisendeko, gusseisen-dekoration, gusseisen-hirsch, rasendeko, standdeko, standdekoration, standfigur, terrassen-deko, terrassen-dekoration, terrassenfigur, tierfigur, wohndeko, wohnzimmer-deko, wohnzimmer-dekoration, deko-hirsch, deko-reh, deko-rehbock, gartenfigur-hirsch, gartenfigur-reh, garten-hirsch, garten-reh, hirsch, reh, hirsch-dekofigur, hirsch-figur, hirsch-skulptur, hirsch-statue, rehbock, reh-dekofigur, deh-deko, reh-dekoration, reh-figur, reh-skulptur, reh-statue, braun, wetterfest, frostfest, garten, terrasse, gusseisen, indoor, outdoor, modern, antik, rustikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.