Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenfigur Frosch in Grün - Größe L 10026407_59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenfigur Frosch in Grün - Größe L 10026407_59
Gartenfigur Frosch in Grün - Größe L 10026407_59
Gartenfigur Frosch in Grün - Größe L 10026407_59
Gartenfigur Frosch in Grün - Größe L 10026407_59
Gartenfigur Frosch in Grün - Größe L 10026407_59
Gartenfigur Frosch in Grün - Größe L 10026407_59
Gartenfigur Frosch in Grün - Größe L 10026407_59
Gartenfigur Frosch in Grün - Größe L 10026407_59
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026407_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026407_59
EAN/GTIN:
     4052025930141
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Sorgen sie mit dieser Tierfigur für ein lebendiges Flair in Ihrem Garten. Ob im Blumenbeet, neben dem Gartenteich oder auf dem Balkon - der Dekofrosch ist überall ein Blickfang. Dabei steht der Frosch in agiler Pose auf dem Standbein und sorgt mit seinem breiten Lächeln für gute Laune bei Ihnen. Verschenken Sie den Gartenfrosch auch an die Frosch-Liebhaber unter Ihren Freunden und Verwandten.
Dank des pulverbeschichteten Materials und der schweren Qualität aus Gusseisen hält der Frosch Wind und Wetter draußen ganzjährig stand.

Gartenfigur Frosch im Detail
- Material: Gusseisen
- Farbe: grün

Größe M
- Maße H x B x T: ca. 30 x 22 x 10 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg

Größe L
- Maße H x B x T: ca. 33 x 31 x 9,5 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg

Grüner Deko Frosch für Indoor und Outdoor
- Tolle Dekoration im Garten, auf Terrasse oder Balkon
- Pfiffige Froschfigur sorgt mit breitem Lächeln für gute Laune
- Garten Frosch kann das ganze Jahr draußen bleiben
- Wetterbeständiges Material für lange Lebensdauer
- Perfektes Präsent für Frosch-Freunde jeden Alters
- Je nach Modell muss nur noch Standfuß bzw. Dekoblatt angeschraubt werden

Lieferumfang
- 1 x Gartenfigur Frosch in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
1.8 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Entenküken, Fischreiher, Stockente, Teichfigur, entenküken, aufstell-deko, balkondeko, balkon-dekoration, balkonfigur, beetdeko, blumenbeet-deko, dekofigur, dekofrosch, dekokröte, dekoration, dekoskulptur, dekostatue, figur, flurdeko, flurdekoration, frosch, frösche, fröschchen, froschdeko, frosch-dekofigur, frosch-dekoration, froschfigur, froschskulptur, froschstatue, froschstatuen, kröte, kröten, krötendeko, krötenfigur, gartendeko, garten-dekoration, garten-dekofigur, gartenfigur, gartenfrosch, gartenskulptur, gartenstatue, gartentier, gusseisendeko, gusseisen-dekoration, gusseisen-frosch, rasendeko, standdeko, standdekoration, standfigur, teichdeko, terrassen-deko, terrassen-dekoration, terrassenfigur, tierfigur, wohndeko, wohnzimmer-deko, wohnzimmer-dekoration, grün, wetterfest, gusseisen, lustig, modern, groß, draußen, balkon, frostsicher, indoor, outdoor, sommer, süß, teich, terrasse, tier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.