Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Waage in Grau/schwarz 10026409_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Waage in Grau/schwarz 10026409_0
Deko Waage in Grau/schwarz 10026409_0
Deko Waage in Grau/schwarz 10026409_0
Deko Waage in Grau/schwarz 10026409_0
Deko Waage in Grau/schwarz 10026409_0
Deko Waage in Grau/schwarz 10026409_0
Deko Waage in Grau/schwarz 10026409_0
Deko Waage in Grau/schwarz 10026409_0
Deko Waage in Grau/schwarz 10026409_0
Deko Waage in Grau/schwarz 10026409_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026409_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026409_0
EAN/GTIN:
     4052025264093
Suchbegriffe:
antik-küchenwaage
antik-küchenwaagen
deko-küchenwaage
deko-küchenwaagen
Die Deko Waage ist ein heißer Tipp, falls Sie Accessoires im nostalgischen Stil lieben. Die Antik Küchenwaage brilliert mit altmodischer Verspieltheit. Die floralen Verzierungen am Sockel oder auch an der Anzeige tragen zu einem gemütlichen Wohnambiente bei. Da die Doppelwaage komplett aus Gusseisen gefertigt ist, hat sie eine rustikale Oberfläche, die sie älter wirken lässt, als sie ist. Was die bereits fertig montierte Doppelwaage vervollständigt, sind die Gewichte in 3 verschiedenen Größen.

Hinweis: Die dekorative Waage ist nicht für präzises Wiegen gedacht.

Deko Waage im Detail
- Maße H x B x T: ca. 24 x 27 x 10,5 cm
- Material: Gusseisen
- Gewicht gesamt: ca. 2 kg
- Farbe: grau, schwarz

Einzelheiten Nostalgie Küchenwaage
- Maße Sockel H x B x T: ca. 5 x 18 x 10 cm
- Maße je Schale: H x D: ca. 2 x 11 cm
- Maße Gewicht klein H x D: ca. 1,5 x 1,5 cm (ca. 13 g)
- Maße Gewicht mittel H x D: ca. 2 x 2 cm (ca. 27 g)
- Maße Gewicht groß H x D: ca. 2,5 x 2,5 cm (ca. 51 g)

Gusseisen Deko
- Eyecatcher im Antik-Design
- Geeignet für Innen- und Außenbereich 
- Gusseisen mit rustikaler Oberfläche
- Mit floralem Mustern verziert
- Inklusive 3 Gewichte 

Lieferumfang
- 1x Deko Waage
- 3x Gewicht
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
1.85 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: deko-waage, deko-waagen, design-küchenwaage, design-küchenwaagen, doppelwaage, doppelwaagen, gewichte-waage, gewichte-waagen, gusseisen-deko, gusseisen-dekoration, gusseisen-dekorationen, gusseisen-waage, gusseisen-waagen, kitchen-scale, kitchen-scales, küchenwaage, küchenwaagen, nostalgie-küchenwaage, nostalgie-küchenwaagen, retro-küchenwaage, retro-küchenwaagen, retro-waage, retro-waagen, tischwaage, tischwaagen, vintage-küchenwaage, vintage-küchenwaagen, waage, waagen, alt, alte, altmodisch, analog, antik, antik-design, antike, antikstil, ausgefallen, deko, dekoration, design, eisen, gewicht, gewichte, grau, kitchen, klassisch, klein, küche, manuell, massiv, metall, mit-gewichten, nostalgie, nostalgisch, retro, rustikal, scale, vintage, wasserfest, wiegen, zeiger, zweiseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.