Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Bügeleisen in Schwarz 10026410_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko Bügeleisen in Schwarz 10026410_0
Deko Bügeleisen in Schwarz 10026410_0
Deko Bügeleisen in Schwarz 10026410_0
Deko Bügeleisen in Schwarz 10026410_0
Deko Bügeleisen in Schwarz 10026410_0
Deko Bügeleisen in Schwarz 10026410_0
Deko Bügeleisen in Schwarz 10026410_0
Deko Bügeleisen in Schwarz 10026410_0
Deko Bügeleisen in Schwarz 10026410_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026410_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026410_0
EAN/GTIN:
     4052025264109
Suchbegriffe:
bügeleisen
bügelgerät
bügelgeräte
deko-bügeleisen
Im Viktorianischen Zeitalter zu bügeln, war weder angenehm noch ungefährlich. Herumfliegende Glutteilchen und giftiger Rauch erschwerten die Arbeit. In dekorativer Hinsicht kann ein Kohlebügeleisen heute jedoch immer noch punkten - so wie dieses Deko Bügeleisen. Das schwere Bügelgerät ist aus Gusseisen gefertigt, mit Ausnahme des ergonomischen Holzgriffs. Die nostalgische Optik macht das Plätteisen zu einem wahren Hingucker. Das Antik-Design zeigt sich etwa an der Verriegelung, die wie ein Vögelchen und damit alles andere als streng funktional gestaltet ist.

Deko Bügeleisen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 18 x 19 x 9 cm
- Material: Gusseisen, Holz
- Gewicht: ca. 2,9 kg
- Farbe: schwarz

Antikes Kohlebügeleisen
- Nostalgischer Eyecatcher für Ihr Zuhause
- Dekorative Aufbewahrungsmöglichkeit
- Antik-Design und rustikale Oberfläche
- Verriegelung mit kleinem Vogel
- Ergonomischer Griff aus Holz

Lieferumfang
- 1x Deko Bügeleisen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
2.88 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
9 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: gusseisen-deko, gusseisen-dekoration, gusseisen-dekorationen, kohlebügeleisen, nostalgie-bügeleisen, plätteisen, retro-bügeleisen, vintage-bügeleisen, 20-cm, 20cm, accessoire, antik, antik-design, antike, antikstil, antik-stil, aufbewahrung, breit, bügeln, deko, dekoration, dekorativ, design, eisen, eisenguß, eisenguss, geschenk, geschenke, griff, guss, gußeisen, gusseisen, hand, holzgriff, iron, kabellos, klein, kohle, massiv, metall, mini, nostalgie, nostalgisch, ohne-dampf, relaxdays, retro, riegel, rustikal, schnurlos, schwarz, schwarzes, shabby, stauraum, vintage, vogel, wohnaccessoire, zum-aufklappen, eko-bügeleisen, dko-bügeleisen, deo-bügeleisen, dek-bügeleisen, deko-ügeleisen, deko-büeleisen, deko-bügleisen, deko-bügeeisen, hemden, mobil, mobiles, klappbar, aufbewahrungsbox, alt, gerät, oma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.