Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurhalter Eule in Dunkelbraun 10026411_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnurhalter Eule in Dunkelbraun 10026411_0
Schnurhalter Eule in Dunkelbraun 10026411_0
Schnurhalter Eule in Dunkelbraun 10026411_0
Schnurhalter Eule in Dunkelbraun 10026411_0
Schnurhalter Eule in Dunkelbraun 10026411_0
Schnurhalter Eule in Dunkelbraun 10026411_0
Schnurhalter Eule in Dunkelbraun 10026411_0
Schnurhalter Eule in Dunkelbraun 10026411_0
Schnurhalter Eule in Dunkelbraun 10026411_0
Schnurhalter Eule in Dunkelbraun 10026411_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026411_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026411_0
EAN/GTIN:
     4052025264116
Suchbegriffe:
fadenhalter
fadenspender
garden-string-holder
garnhalter
Dieser antike Schnurspender aus Gusseisen besticht nicht nur durch seinen dekorativen Vintage-Stil, sondern ist gleichzeitig auch ein praktisches Hilfsmittel für diverse Gartenarbeiten. Mit dem Fadenspender haben Sie die Gartenschnur für Arbeiten im Beet in Zukunft jederzeit griff- und einsatzbereit. Sollten Sie gerade keine Schnur benötigen, nutzen Sie den Gusseisenhalter einfach als Deko-Objekt im Garten oder auf der Terrasse und erfreuen sich an seinem nostalgischen Charme. Die kleine Eule und die Deko-Schere runden das Design des Garnspenders optisch ab und machen Ihn zu einer tollen Geschenkidee für echte Gartenliebhaber. 

Schnurhalter im Detail
- Maße Halter H x B x T: ca. 22,5 x 10 x 12 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg 
- Maße Schere H x B x T: ca. 16,5 x 7,5 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 0,1 kg
- Material: Gusseisen, Seil
- Farbe: Dunkelbraun

Gusseiserner Fadenhalter für den Garten
- Komplett-Set inklusive Schnur und dekorativer Schere
- Optischer Blickfang und zugleich nützliches Gartenhilfsmittel
- Hübsch aufgewickelte Pflanzschnur jederzeit griffbereit
- Antiker Stil für rustikalen Vintage Charme in Ihrem Garten
- Zum Austauschen der Schnur einfach auseinander schrauben

Lieferumfang
- 1 x Fadenhalter mit Schnur
- 1 x Schere
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Hellbraun
Gewicht:
1.07 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.