Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrollenhalter in Grün - (H)33 cm 10026418_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenrollenhalter in Grün - (H)33 cm 10026418_0
Küchenrollenhalter in Grün - (H)33 cm 10026418_0
Küchenrollenhalter in Grün - (H)33 cm 10026418_0
Küchenrollenhalter in Grün - (H)33 cm 10026418_0
Küchenrollenhalter in Grün - (H)33 cm 10026418_0
Küchenrollenhalter in Grün - (H)33 cm 10026418_0
Küchenrollenhalter in Grün - (H)33 cm 10026418_0
Küchenrollenhalter in Grün - (H)33 cm 10026418_0
Küchenrollenhalter in Grün - (H)33 cm 10026418_0
Küchenrollenhalter in Grün - (H)33 cm 10026418_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026418_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026418_0
EAN/GTIN:
     4052025264185
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
küchenrollenhalter
Der funktionale Küchenrollenhalter besticht mit seinem einzigartigen Design und ist ein Highlight in Ihrer Küche. Das besondere Aussehen wurde im Vintage Look gehalten und begeistert mit einem Hahn-Motiv im Sockel: Für den rustikalen Landhausstil bildet der Papierrollenhalter einfach die perfekte Ergänzung. Der Rollenspender besitzt eine zweite Stange und damit einen praktischen Abroll-Stopp. Ohne Bohren und ohne lästiges Schrauben kann der Halter beliebig platziert werden und ist ein nostalgischer Küchenhelfer.

Küchenrollenhalter im Detail
- Maße H x D: ca. 33 x 16 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: stabiles Gusseisen im Vintage-Look
- Farbe: Dunkelgrün

Küchenpapierhalter mit Hahn-Motiv
- Küchenpapier stets griffbereit und aufgeräumt
- Guter Stand durch hohes Eigengewicht
- Keine Kratzer dank der Gummifüße 
- Einzelne Papiere bequem abreißen
- Einzigartiges Design im Landhausstil

Lieferumfang
- 1 x Küchenrollenhalter in Einzelteilen
- 1 x Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Halter, haushaltsrollenhalter, kitchen-roll-holder, kitchen-towel-holder, küchenabroller, Küchenpapierhalter, Kuchenpapierrollenhalter, Küchenpapierrollenhalter, küchenpapierständer, küchenrollenspender, küchenrollenständer, küchentuchhalter, Küchentuchständer, Paper-Towel-Holder, papierrollenhalter, Papiertuchrollenhalter, rollenhalter, rollenpapierhalter, rollenspender, rollenständer, Ständer, 30-cm, Ablage, antic, Antik, antique, chic, deko, dekoration, dekorativ, design, dunkelgrün, freistehend, für-rollen, grün, Gusseisen, hahn, küche, küchenpapier, küchenrolle, küchenrollen, küchentuch, landhaus, landhausstil, massiv, nostalgie, nostalgisch, nosztalgie, ohne Bohren, ohne-schrauben, praktisch, retro, relaxdays, rustikal, schwer, shabby, shabby-chic, ständer, stehend, stil, tier, vintage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.