Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

2x Gartenfackel in Schwarz 10026445_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Gartenfackel in Schwarz 10026445_0
2x Gartenfackel in Schwarz 10026445_0
2x Gartenfackel in Schwarz 10026445_0
2x Gartenfackel in Schwarz 10026445_0
2x Gartenfackel in Schwarz 10026445_0
2x Gartenfackel in Schwarz 10026445_0
2x Gartenfackel in Schwarz 10026445_0
2x Gartenfackel in Schwarz 10026445_0
2x Gartenfackel in Schwarz 10026445_0
2x Gartenfackel in Schwarz 10026445_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026445_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026445_0
EAN/GTIN:
     4052025264451
Suchbegriffe:
Gartenfackel
Gartenfackeln
Bringen Sie stimmungsvolle Beleuchtung in Ihren Garten mit dem 2er Set Solargartenfackeln. Die LED Gartenfackeln lassen sich mithilfe der beiliegenden Erdspieße ganz einfach in den Boden stecken. Platzieren Sie die Solargartenleuchten dort, wo Sie tagsüber ausreichend Sonnenlicht erhalten. Somit können sich die LED Fackeln innerhalb von 8 Stunden voll aufladen, um anschließend ebenso lange zu leuchten. Die flackernden LEDs erzeugen die Optik einer echten Flamme und sind vor allem in der Dunkelheit ein absolutes Highlight. Nutzen Sie die wetterfesten LED Gartenfackeln zu verschiedenen Anlässen, wie Hochzeiten oder Grillpartys, um für die richtige Stimmung zu sorgen.

Hinweis: Das Aufladen der Gartenfackeln ist ausschließlich unter natürlichem Sonnenlicht möglich und nicht unter künstlichen Lichtquellen wie Deckenlampen, Neonlicht, etc.

Gartenfackel Solar 2er Set im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 78 x 9 cm
- Lampe H x D: ca. 13,5 x 9 cm
- Erdspieße H x D: ca. 60 x 2 cm
- Gewicht je Fackel: ca. 250 g
- Material: Kunststoff (ABS)
- Farbe: Schwarz

Gartenleuchte mit Solarpanel
- Ladezeit: ca. 8 h
- Leuchtdauer: ca. 8 h
- Akku: 600 mAh
- IP65: Staub- und wasserdicht

Dekorative Solargartenleuchten mit LEDs
- Stimmungsvolle Außenbeleuchtung für Garten
- Als Wegeleuchten, Deko für Partys uvm.
- Energiesparendes Aufladen per Sonnenlicht
- LEDs sorgen für Optik einer lodernden Flamme
- Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein

Lieferumfang
- 2x Gartenfackel Solar in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Orange
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
78 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: fackellampe, fackelleuchte, gartenbeleuchtung, gartendeko, gartendekoration, gartenfackel, gartenlampe, gartenleuchte, gartenstecker, lampe, led-fackel, led-fackellampe, led-fackelleuchte, led-flamme, led-gartenbeleuchtung, led-gartendeko, led-gartenfackel, led-gartenlampe, led-gartenleuchte, led-gartenstecker, led-solarfackel, led-solarlampe, led-solarleuchte, solargartenbeleuchtung, solargartendeko, solargartenfackel, solargartenlampe, solargartenleuchte, solargartenstecker, solarfackel, solarlampe, solarleuchte, solarwegeleuchte, wegelampe, wegeleuchte, akku, akkubetrieben, außen, beleuchtung, deko, design, erdspieß, fackel, fackeln, flame, flamme, flammen, für-außen, für-außen-flackernd, für-garten, garten, groß, hochzeit, hochzeitsfeier, ip65, led, modern, schwarz, set, solar, solarpanel, tanzende-flamme, wasserdicht, 2er-set, 80-cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.