Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane Trampolin in Schwarz - Ø 427 cm 10026451_657


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane Trampolin in Schwarz - Ø 427 cm 10026451_657
Abdeckplane Trampolin in Schwarz - Ø 427 cm 10026451_657
Abdeckplane Trampolin in Schwarz - Ø 427 cm 10026451_657
Abdeckplane Trampolin in Schwarz - Ø 427 cm 10026451_657
Abdeckplane Trampolin in Schwarz - Ø 427 cm 10026451_657
Abdeckplane Trampolin in Schwarz - Ø 427 cm 10026451_657
Abdeckplane Trampolin in Schwarz - Ø 427 cm 10026451_657
Abdeckplane Trampolin in Schwarz - Ø 427 cm 10026451_657
Abdeckplane Trampolin in Schwarz - Ø 427 cm 10026451_657
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026451_657
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026451_657
EAN/GTIN:
     4052025929695
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Ein Outdoor Trampolin steht meist nicht nur bei schönem Wetter im Garten, sondern ist auch Regen und anderen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Damit Sie möglichst lange etwas von Ihrem Gartentrampolin haben, sollten Sie es mit einer speziellen Wetterschutzplane vor Niederschlägen und ähnlichem schützen. Diese Regenplane aus widerstandsfähigem und wasserdichtem PE wird einfach über das Trampolin gestülpt und hält dank Gummizug auch bei Wind und Wetter sicher. So wird ihr Trampolin nicht nur vor Nässe, sondern gleichzeitig auch vor Verschmutzung geschützt. 

Trampolin Abdeckplane im Detail
- Stärke der Plane: ca. 100g/m²
- Material: PE
- Farbe: Schwarz

Trampolin Wetterschutz in verschiedenen Größen
- Plane (A) für Trampolin-D ca. 183 cm / ca. 0,35 kg
- Plane (B) für Trampolin-D ca. 244 cm / ca. 0,55 kg
- Plane (C) für Trampolin-D ca. 305 cm / ca. 0,8 kg
- Plane (D) für Trampolin-D ca. 366 cm / ca. 1,3 kg
- Plane (E) für Trampolin-D ca. 427 cm / ca. 1,6 kg

Runde Abdeckung für Gartentrampolin
- Schützt vor Regen, Nässe und Schmutz
- Wird einfach über Trampolin gespannt
- Hält dank Gummizug fest am Trampolin
- Aus langlebigem, robustem Material
- Für gängige Trampolin-Größen

Lieferumfang
- 1 x Schutzplane für Trampolin
- Dekoartikel und Trampolin sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
427 cm
Breite:
427 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartentrampolin, Trampolin, abdeckplane relaxdays, abdeckplane, abdeckplanen, abdeckung, abdeckungen, abdeckung-trampolin, plane, raincover, regenabdeckung, regenabdeckungen, regenhülle, regenhüllen, regenplane, regenplanen, Schutzhülle, schutzhüllen, schutzplane, schutzplanen, trampolin-ersatzteile, trampolin-plane, trampolin-planen, Trampolin-schutzplane, trampolin-schutzplanen, trampolinabdeckplane, trampolinabdeckplanen, trampolinabdeckung, trampolinhülle, trampolinplane, trampolinplanen, Trampolinschutzhülle, trampolinzubehör, wetterplane, wetterschutz, wetterschutzplane, wetterschutzplanen, 305, 180, 183, 244, 250, 366, 400, 305-cm, 305-winter, 366-cm, 3m, 427-trampolin, 430-cm, abdecken, außen, draußen, durchmesser, ersatzteil, für-trampolin, garten, gartentrampolin, komplett, kunststoff, oben, outdoor, pe, regen, rund, schutz, schwarz, trampolin-305, universal, wasserdicht, winter, zelt, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.