Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58
Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58
Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58
Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58
Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58
Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58
Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58
Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58
Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58
Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58
Leiter Trampolin in Silber - (B)38 x (T)76 cm 10026452_58
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026452_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026452_58
EAN/GTIN:
     4052025929671
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
Trampolin Leiter
relaxdays trampolin
Gartentrampoline haben oft relativ hohe Rahmen, sodass sie sich ohne Einstiegshilfe vor allem von Kindern nur schwer erklimmen lassen. Um den Ein- und Ausstieg so einfach wie möglich zu gestalten und etwaige Stürze zu vermeiden, ist diese Leiter das ideale Zubehör für Ihr Trampolin. Die Sicherheitsleiter aus Stahl ist mit 2 oder 3 Sprossen erhältlich und passend für viele unterschiedliche Rahmenhöhen. Dabei muss die Leiter lediglich am Rahmen des Trampolins eingehängt werden und ist somit blitzschnell einsatzbereit, kann aber auch ebenso schnell wieder abgenommen und verstaut werden. 

Trampolinleiter im Detail
- Leiter mit 2 Sprossen H x B x T: ca. 76 x 38 x 6 cm / ca. 1,6 kg
- Leiter mit 3 Sprossen H x B x T: ca. 97 x 38 x 6 cm / ca. 2,3 kg
- Haken H x B x T: ca. 2 x 3,5 x 5,5 cm
- Breite der Sprossen: ca. 32 cm 
- Max. Traglast: ca. 100 kg
- Material: Stahl
- Farbe: silber

Einstiegsleiter für das Gartentrampolin
- Erleichter den Ein- und Ausstieg und macht ihn sicherer
- Lässt sich einfach im Trampolinrahmen einhängen
- Für verschiedene Rahmenhöhen und -größen geeignet
- Leiter aus robustem und widerstandsfähigem Material

Lieferumfang
- 1 x Leiter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Blau
Gewicht:
1.56 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
6 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: trampolin leiter, anlegeleiter, anlegeleitern, einhängeleiter, einhängeleitern, Einstiegsleiter, einstiegsleitern, Ersatzleiter, ersatzleitern, Gartentrampolin-leiter, gartentrampolin-leitern, ladder, Leiter, leitern, Leiter-für-Trampolin, leiter-treppe, Sicherheitsleiter, Trampolin-einstieg, trampolin-Ersatzteile, trampolin-ladder, Trampolin-Leiter, trampolin-leitern, trampolin-stufen, trampolin-treppe, trampolin-tritt, Trampolinleiter, trampolinleitern, Trampolinzubehör, Trampolinzubehöre, trittleiter, 80, 90, 95, 96, 100, 110, 244, 300, 305, 366, 430, 2-sprossen, 2-stufen, 3-sprossen, 3-stufen, 75-cm, 75cm, 76cm, 80cm, 90-cm, 98cm, breite-stufen, draussen, einhängen, einstieg, erwachsene, für-305, gartentrampolin, groß, großes-trampolin, kinder, kurz, kurze, metall, outdoor, outdoortrampolin, schmal, silber, stahl, stufen, trampolin, treppe, tritt, zubehör, zum-einhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.