Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strandmatte in Beige 10026477_127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strandmatte in Beige 10026477_127
Strandmatte in Beige 10026477_127
Strandmatte in Beige 10026477_127
Strandmatte in Beige 10026477_127
Strandmatte in Beige 10026477_127
Strandmatte in Beige 10026477_127
Strandmatte in Beige 10026477_127
Strandmatte in Beige 10026477_127
Strandmatte in Beige 10026477_127
Strandmatte in Beige 10026477_127
Strandmatte in Beige 10026477_127
Strandmatte in Beige 10026477_127
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026477_127
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026477_127
EAN/GTIN:
     4052025929404
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
Ein sonniger Tag wird mit der gepolsterten XXL Strandmatte perfekt. Die schnell trocknende Matte ist ideal für den Strand, den Park oder den eigenen Garten. Nehmen Sie die leichte Liege dank der Tragetasche überall mit hin. Die Strandmatte ist schnell ausgebreitet und bietet mit ihrem weichen Polster und der verstellbaren Rückenlehne vollen Komfort. Ein Kopfkissen ist ebenfalls an der Rückenlehne befestigt und kann bei Bedarf umgeklappt werden. Auf der Rückseite der Lehne ist eine Tasche für Sonnenbrille, -creme, Bücher, Handy und vieles mehr angebracht.

Auch an den Sonnenschutz ist bei der Relaxliege gedacht. Klemmen Sie den beiliegenden Sonnenschirm nach Bedarf an und stellen Sie ihn individuell ein, um lästigem Sonnenbrand zu entgehen.

Strandmatte XXL im Detail
- Maße ausgebreitet H x B x T: ca. 6 x 60 x 197 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: 71 x 61 x 18 cm
- Kopfkissen H x B x T: ca. 12,5 x 35 x 4 cm
- Gewicht: ca. 3,4 kg
- Material: Polyester, Stahl

Verstellbare Beachmatte
- Niedrigste Position H x B x T: ca. 56 x 60 x 170 cm
- Mittlere Position H x B x T: ca. 59 x 60 x 170 cm
- Höchste Position H x B x T: ca. 62 x 60 x 170 cm
- Staufach H x B: ca. 36 x 33 cm
- Sonnenschirm H x D: ca. 82 x 92 cm

Komfortable Strandliege
- Rückenlehne ist in 3 Positionen verstellbar
- Mit Kissen und Fach an der Rückenlehne
- Individuell einstellbarer Sonnenschirm
- Extra lange Matte für Klein und Groß
- Ideal am Strand, im Park oder Garten

Lieferumfang
- 1x Strandliege (in Farbe nach Wahl)
- 1x Sonnenschirm
- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Schwarz
Gewicht:
3 kg
Höhe:
62 cm
Länge:
170 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, bäderliegen kunststoff, bäderliege, gartenliege schwarz, beach-liege, beachmatte, campingliege, campingmatte, festivalliege, gartenliege, gartenliegen, isomatte, isomatten, klappliege, klappliegen, liege, liegematte, liegematten, picknickdecke, picknickdecken, picknickmatte, picknickmatten, poolliege, poolliegen, relax-klappliege, relax-klappliegen, relaxliege, relaxliegen, relaxsitz, relaxsitze, sonnenliege, sonnenliegen, sonnenmatte, sonnnenmatten, strandklappliege, strandklappliegen, strandliege, strandliegen, strandmatte, strandmatten, strandmöbel, strandsitz, strandsitze, anthrazit, beige, blau, camping, faltbar, faltbar-gepolstert, festival, garten, gepolstert, grau, groß, kissen, klappbar, lehne, mit-lehne, mit-rückenlehne, mit-schirm, nackenkissen, nackenrolle, polster, relax, rückenlehne, rückenlehne-gepolstert, schirm, sonnenschirm, strand, tasche, tragbar, türkis, verstellbar, xl, xxl, zum-klappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.