Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegestuhl in Blau 10026478_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liegestuhl in Blau 10026478_45
Liegestuhl in Blau 10026478_45
Liegestuhl in Blau 10026478_45
Liegestuhl in Blau 10026478_45
Liegestuhl in Blau 10026478_45
Liegestuhl in Blau 10026478_45
Liegestuhl in Blau 10026478_45
Liegestuhl in Blau 10026478_45
Liegestuhl in Blau 10026478_45
Liegestuhl in Blau 10026478_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026478_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026478_45
EAN/GTIN:
     4052025929381
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege

Wenn Sie den Sommer in vollen Zügen genießen möchten, ist der klappbare Liegestuhl genau das Richtige für Sie. Ob Sie gemütlich im Garten sitzen oder am Strand in der Sonne liegen möchten: Da der Klappstuhl nicht viel wiegt und sich in wenigen Augenblicken auf- und zusammenfalten lässt, muss er nicht an einem bestimmten Ort verharren. Für optimalen Komfort sorgt das Nackenkissen, das sich frei positionieren und abnehmen lässt. Mithilfe der Armlehnen lässt sich der Faltstuhl auch als Gartenliege nutzen.

Liegestuhl klappbar im Detail

- Maße geklappt H x B x T: ca. 74 x 59 x 27 cm
- Maximale Traglast: 120 kg
- Material: Textilene, Stahl
- Gewicht: ca. 3,9 kg

Strandliegestuhl 8-stufig verstellbar
- Maße als Stuhl (Stufe A) H x B x T: ca. 76,5 x 58 x 80 cm
- Maße als Liege (Stufe H) H x B x T: ca. 38,5 x 58 x 112 cm
- Einstellbare Höhen (A-H): ca. 76,5, 72, 67, 60,5, 52,5, 43, 31, 20 cm
- Maße Nackenstütze H x B x T: ca. 4,5 x 34 x 12,5 cm
- Sitzhöhe: ca. 20 cm

Gartenliege für Entspannung pur
- Perfekt für Garten, Camping, Strand uvm.
- Einfach platzsparend zusammenklappen
- Mit Nackenkissen für mehr Komfort
- Seitlich mit praktischem Flaschenöffner
- Aus 1 von 8 Positionen wählen (Stufe A bis H)

Lieferumfang
- 1x Strandstuhl mit Nackenkissen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Grau
Gewicht:
3.72 kg
Höhe:
76.5 cm
Länge:
80 cm
Breite:
58 cm
Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, Klappstuhl, Liegestuhl, klappstuhl blau, klappstuhl, bäderliege grau, angelstuhl, anglerstuhl, balkon-klappstuhl, balkonstuhl, beach-chair, beachliegestuhl, beachstuhl, campingklappstuhl, campingmöbel, campingstuhl, deck-chair, falt-campingstuhl, faltsessel, faltstuhl, festivalstuhl, freizeitliege, garden-chair, gartenklappstuhl, gartenliege, gartenliegestuhl, gartenstuhl, hochlehner-klappstuhl, hochlehnerstuhl, klappliege, klappmöbel, klappsessel, outdoor-klappstuhl, relax-gartenliege, relax-gartenstuhl, relaxklappstuhl, relaxliegestuhl, relaxstuhl, sonnenklappstuhl, sonnenliegestuhl, sonnenstuhl, strandklappstuhl, strandliege, strandliegestuhl, strandsitz, strandstuhl, terrassenmöbel, terrassenstuhl, blau, grau, grün, balkon, camping, faltbar, klappbar, garten, kopfkissen, lehne, liegestuhl, mobil, nackenkissen, polster, platzsparend, stahl, rückenlehne, strand, stuhl, textil, zum-klappen, tragbar, stoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.