Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank in Grün - (B)52 x (H)50 x (T)20 cm 10026493_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschrank in Grün - (B)52 x (H)50 x (T)20 cm 10026493_0
Hängeschrank in Grün - (B)52 x (H)50 x (T)20 cm 10026493_0
Hängeschrank in Grün - (B)52 x (H)50 x (T)20 cm 10026493_0
Hängeschrank in Grün - (B)52 x (H)50 x (T)20 cm 10026493_0
Hängeschrank in Grün - (B)52 x (H)50 x (T)20 cm 10026493_0
Hängeschrank in Grün - (B)52 x (H)50 x (T)20 cm 10026493_0
Hängeschrank in Grün - (B)52 x (H)50 x (T)20 cm 10026493_0
Hängeschrank in Grün - (B)52 x (H)50 x (T)20 cm 10026493_0
Hängeschrank in Grün - (B)52 x (H)50 x (T)20 cm 10026493_0
Hängeschrank in Grün - (B)52 x (H)50 x (T)20 cm 10026493_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026493_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026493_0
EAN/GTIN:
     4052025264932
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank

Der trendige Hängeschrank aus Bambus besticht mit seinem eleganten Vintage-Look. Nutzen Sie den vielseitigen Oberschrank je nach Bedarf als Flur-, Bad- oder Küchenschrank, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen.

Der Mehrzweckschrank verfügt über zwei variable Einlegefächer, die in 5 verschiedenen Höhen eingesetzt werden können. Die beiden Türen können per Magnetverschluss zuverlässig geschlossen werden. Für die Wandmontage sind Schrauben und Dübel beigelegt.

Hängeschrank im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 50 x 52 x 20 cm
- Innenmaße gesamt H x B x T: ca. 45 x 50 x 14 cm
- Maße Einlegeboden B x T: ca. 50 x 14 cm
- Abstand zwischen den Einlegehöhen: ca. 5,5 cm
- Abstand Boden zu 1. Einlegehöhe: ca. 12,5 cm

Praktischer Wandschrank
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Traglast pro Einlegeboden: ca. 10 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Hellgrün

Vielseitiger Haushaltsschrank
- 2 variabel einstellbare Einlegeböden - bis zu 5 unterschiedliche Höhen
- Magnetverschluss erleichtert das Schließen der beiden Türen
- Haushaltsschrank ist geeignet für Stauraum in Flur, Küche und Bad
- Wall Cabinet aus Bambus kommt in hellgrünem Vintage-Look daher
- Vorgebohrte Löcher, Schrauben und Dübel erleichtern die Wandmontage

Lieferumfang
- 1x Hängeschrank in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
5.67 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
20 cm
Breite:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank 20 cm tief, hänge schrank, hängeschrank höhe 500 mm, ablage, badezimmer-hängeschrank, Badezimmerschrank, bad-hängeregal, bad-hängeschrank, bad-oberschrank, Badschrank, bambus-badschrank, bambus-hängeschrank, bambus-schrank, bambus-wandschrank, haushaltsschrank, holzschrank, küchenschrank, medizinschrank, mehrzweckschrank, Oberschrank, schrank, wall-cabinet, wandaufbewahrung, wandboard, wandkommode, wandregal, wc-oberschrank, wc-schrank, 20cm, 50cm, 2-türen, 2-türig, 3-böden, 3-ebenen, 3-etagen, 3-fächer, 50-breit, aufbewahrung, aufhängung, bad, badezimmer, bamboo, bambus, bathroom, breit, design, dübel, fächer, flur, grün, halter, hängend, hoch, höhenverstellbar, holz, klapp, klapptür, küche, küchen, magnetisch, magnetverschluss, midi, natur, natürlich, quadrat, quadratisch, schließbar, schrauben, tiefe, tür, verstellbar, vintage, wand, wandmontage, zum-aufhängen, zum-hängen, zweitürig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.