Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50
2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50
2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50
2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50
2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50
2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50
2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50
2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50
2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50
2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50
2er-Set: Wattepads Aufbewahrung in Transparent 10026559_50
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026559_50
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026559_50
EAN/GTIN:
     4052025928698
Suchbegriffe:
Abschmink-Pads
Abschminkpads
Baumwollwatte
Wattepads

Ihre Wattepads bewahren Sie in diesem 2er Set Wattepadboxen ordentlich und jederzeit griffbereit auf. Dank des abnehmbaren Deckels geht das Be- und Nachfüllen schnell von der Hand, durch die breite Öffnung können Sie die Kosmetikpads kinderleicht entnehmen. Die Wattepadbehälter bestechen durch ihre zeitlose Optik, mit der Sie sowohl im Badezimmer als auch auf dem Schminktisch eine gute Figur machen. Sie sind aus robustem Acryl gefertigt und können bei Bedarf problemlos unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Wattepads Aufbewahrung im Detail
- Maße mit Kunststoffdeckel H x D: ca. 20 x 7 cm
- Maße mit Bambusdeckel H x D: ca. 17,5 x 7,5 cm 
- Breite der Öffnung: ca. 3,7 cm
- Gewicht pro Behälter: ca. 170 g
- Material: Acryl, teilweise Bambus 
- Verschiedene Farbvarianten erhältlich

2er Set Wattepadspender aus Acryl
- Mit abnehmbarem Deckel zum einfachen Nachfüllen
- Breite Öffnung für leichtes Entnehmen der Pads
- Praktische Aufbewahrung für Bad oder Schminktisch
- Runder Behälter in zeitlosem Design fügt sich überall gut ein
- Pflegeleichtes Acryl kann einfach mit Wasser gereinigt werden

Lieferumfang
- 2x Wattehalter in Design nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: abschminkpads, acry-behälter, Acryl-organizer, acrylbehälter, bad-aufbewahrung, bad-behälter, bad-organizer, Kosmetikpadaufbewahrung, Kosmetikpadhalter, kosmetikpads-aufbewahrung, kosmetikpads-spender, Kosmetikpadspender, kosmetikständer, organizer, pad-spender, watte-aufbewahrung, wattebehälter, wattebox, wattehalter, wattepad-aufbewahrung, wattepad-behälter, wattepad-box, wattepad-dose, wattepad-halter, Wattepadaufbewahrung, wattepadbehälter, Wattepadbox, Wattepaddose, Wattepadhalter, wattepadorganizer, wattepads-aufbewahrung, wattepads-behälter, wattepads-box, wattepads-dose, wattepads-halter, wattepads-ständer, Wattepadspender, wattepadständer, wattespender, acryl, bad, box, deckel, dose, groß, große, halter, klar,klein, kosmetik, kunststoff, mit-deckel, ohne-bohren, rund, set, transparent, wattepad, wattepads, weiß, watte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.