Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalhalter in Grau 10026601_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalhalter in Grau 10026601_111
Schalhalter in Grau 10026601_111
Schalhalter in Grau 10026601_111
Schalhalter in Grau 10026601_111
Schalhalter in Grau 10026601_111
Schalhalter in Grau 10026601_111
Schalhalter in Grau 10026601_111
Schalhalter in Grau 10026601_111
Schalhalter in Grau 10026601_111
Schalhalter in Grau 10026601_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026601_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026601_111
EAN/GTIN:
     4052025928063
Suchbegriffe:
accessoireshalterung
belt-hanger
bügel
clothes-hanger
Der faltbare Kleiderbügel bewahrt nicht nur Ihre Kleidung platzsparend auf, er ist auch ein wahrer Hingucker im Kleiderschrank oder an der Garderobe. Dank des außergewöhnlichen Designs ist der Bügel Kleideraufbewahrung und Hängeorganizer in Einem. Der besondere Clou sind die 16 Ringe am Bügel, in denen sich Schals, Tücher, Krawatten oder auch Gürtel knitterfrei und ordentlich aufbewahren lassen. Dank der Anti-Rutsch Oberfläche aus PVC werden Ihre Accessoires vor lästigem Herunterrutschen bewahrt.

Wird der Schalhalter gerade nicht benötigt, können Sie ihn einfach zusammengefaltet verstauen. Auch die einzelnen Reihen lassen sich nach Bedarf vorsichtig entfernen oder wieder hinzufügen. Machen Sie den Schalaufhänger zu Ihrem persönlichen Style-Helfer!

Schalhalter im Detail
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Eisen, PVC
- Farbe: Grau

Platzsparender Schalbügel
- Größe H x B x T: ca. 40 x 31 x 0,5 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 17 x 31 x 3,5 cm
- Ring Innendurchmesser: ca. 6,8 cm
- Haken H x B: ca. 9 x 5,5 cm
- Traglast: ca. 3,5 kg

Faltbarer Tücherbügel für Accessoires
- Metallbügel mit 16 Ringen für Schals, Tücher, Krawatten uvm.
- Funktionales Design zum platzsparenden Zusammenfalten
- Oberfläche aus PVC verhindert Herunterrutschen
- Clothes Hanger für Kleiderschrank, Kleiderständer, etc.
- Je nach Bedarf auch Reihen entfernen oder wieder hinzufügen

Lieferumfang
- 1x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: drahtbügel, drahtkleiderbügel, garderobenbügel, gürtelaufbewahrung, gürtelaufhänger, gürtelbügel, gürtelhalter, gürtel-organizer, hängeaufbewahrung, hängeorganizer, hanger, kleiderbügel, krawattenbügel, krawattenhalter, metallbügel, metallkleiderbügel, raumsparbügel, scarves-hanger, schal-aufbewahrung, schalaufhänger, schalbügel, schalhalter, schalhalterung, schal-organizer, schalring, tie-hanger, tuchbügel, tuchhalter, tuchhalterung, tuch-organizer, tücher-aufhänger, tücherbügel, tücherhalter, wäschebügel, zubehör-organizer, accessoires, eisen, eisendraht, faltbar, für-kleiderschrank, für-tücher, garderobe, grau, kleiderschrank, krawatte, krawatten, metall, organizer, platzsparend, pvc, schal, schals, schmuck, set, silber, tuch, tücher, tür, zum-aufhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.