Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalhalter in Schwarz 10026602_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalhalter in Schwarz 10026602_46
Schalhalter in Schwarz 10026602_46
Schalhalter in Schwarz 10026602_46
Schalhalter in Schwarz 10026602_46
Schalhalter in Schwarz 10026602_46
Schalhalter in Schwarz 10026602_46
Schalhalter in Schwarz 10026602_46
Schalhalter in Schwarz 10026602_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026602_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026602_46
EAN/GTIN:
     4052025928056
Suchbegriffe:
accessoirebügel
belt-hanger
gürtelaufbewahrung
gürtelaufhänger
Mit dem Schalbügel bringen Sie Ordnung ins heimische Tücher-Chaos. Der besondere Clou sind die 11 Ringe am Bügel, in denen sich Schals, Tücher und Krawatten knitterfrei und ordentlich aufbewahren lassen. An den Haken können Gürtel und Schmuck praktisch aufgehängt werden. Dank der Anti-Rutsch Oberfläche werden Ihre Accessoires vor lästigem Herunterrutschen bewahrt. Das samtige Design ist zudem ein echter Hingucker im Schrank oder an der Garderobe. Der Aufhänge-Haken ist um 360° drehbar.

Schalhalter im Detail
- Größe H x B x T: ca. 21 x 30 x 3 cm
- Loch D: ca. 3,5 cm
- Haken Tiefe: ca. 2,5 cm
- Traglast: ca. 4 kg
- Gewicht: ca. 0,1 kg
- Material: Samt, Metall
- In verschiedenen Farben

Accessoirebügel aus Samt
- Tolles weiches Velours-Design
- Haken zum Aufhängen ist um 360° drehbar
- Praktische rutschfeste Oberfläche
- Ideal für Schals, Krawatten, Gürtel und Schmuck
- Viel Platz durch 11 Haken und Löcher

Lieferumfang
- 1x Schalhalter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
3 cm
Breite:
30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.