Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb in Schwarz 10026607_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb in Schwarz 10026607_46
Drahtkorb in Schwarz 10026607_46
Drahtkorb in Schwarz 10026607_46
Drahtkorb in Schwarz 10026607_46
Drahtkorb in Schwarz 10026607_46
Drahtkorb in Schwarz 10026607_46
Drahtkorb in Schwarz 10026607_46
Drahtkorb in Schwarz 10026607_46
Drahtkorb in Schwarz 10026607_46
Drahtkorb in Schwarz 10026607_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026607_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026607_46
EAN/GTIN:
     4052025927905
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Körbe/Taschen Reinigungswagen
aufbewahrungskorb schwarz
körbe/taschen reinigungswagen
Der Metallkorb ist ein echter Aufbewahrungs-Allrounder und bietet stilvoll Stauraum für kleinere Gegenstände. Das runde Körbchen passt in jeden Raum und jedes Regal. Verstaue Kosmetikartikel oder Kleidungsstücke wie Socken, Unterwäsche, Tücher und Accessoires platzsparend. Nutze den Korb auch für Deko oder als kleinen Tisch-Papiereimer am Arbeitsplatz. Die geometrischen Metallstreben verleihen dem Dekokorb seinen Vintage Charme und machen ihn zu einem dekorativen Hingucker.

Drahtkorb im Detail
- Größe H x D: ca. 12,5 x 22 cm
- Innendurchmesser oben: ca. 21 cm
- Bodendurchmesser innen: ca. 18 cm
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Stylischer Korb-Organizer zur Aufbewahrung
- Praktisches Aufbewahrungskörbchen für zu Hause
- Korb im Vintage Gitterdesign setzt Akzente
- Stauraum für Accessoires, Kosmetik, Deko etc.
- Metallkorb mit hohem Rand birgt viel Platz für kleine Dinge
- In klassischen matten oder metallisch glänzenden Farbtönen

Lieferumfang
- 1x Drahtkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckkorb, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, basket, basket-organizer, brotkorb, brötchenkorb, dekokorb, drahtkorb, fruchtkorb, früchtekorb, goldkorb, korb, körbe, korb-organizer, kupferkorb, lagerungskorb, metal-basket, metallablage, metall-aufbewahrungskorb, metallkorb, metallorganizer, obstkorb, organizer, ordnungsbox, regalkorb, schrankkorb, schreibtischkorb, sortierkorb, storage-basket, tischkorb, utensilienkorb, wire-basket, 23, 20cm, aufbewahrung, badezimmer, brot, brötchen, deko, dekoration, design, frucht, früchte, gemüse, geometrisch, gold, großer, handtücher, hoch, industrie, kinder, kinderzimmer, kleidung, klein, küche, kupfer, metall, obst, offen, post, retro, robust, rosa, rose, rosegold, rund, runder, rustikal, schwarz, schwarzer, stabil, vintage, vorrat, weiss, weiß, weiss rund, weiße, weisser, weißer, wohnzimmer, zimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.