Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb in Kupfer 10026607_553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb in Kupfer 10026607_553
Drahtkorb in Kupfer 10026607_553
Drahtkorb in Kupfer 10026607_553
Drahtkorb in Kupfer 10026607_553
Drahtkorb in Kupfer 10026607_553
Drahtkorb in Kupfer 10026607_553
Drahtkorb in Kupfer 10026607_553
Drahtkorb in Kupfer 10026607_553
Drahtkorb in Kupfer 10026607_553
Drahtkorb in Kupfer 10026607_553
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026607_553
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026607_553
EAN/GTIN:
     4052025927875
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Körbe/Taschen Reinigungswagen
Der Metallkorb ist ein echter Aufbewahrungs-Allrounder und bietet stilvoll Stauraum für kleinere Gegenstände. Das runde Körbchen passt in jeden Raum und jedes Regal. Verstaue Kosmetikartikel oder Kleidungsstücke wie Socken, Unterwäsche, Tücher und Accessoires platzsparend. Nutze den Korb auch für Deko oder als kleinen Tisch-Papiereimer am Arbeitsplatz. Die geometrischen Metallstreben verleihen dem Dekokorb seinen Vintage Charme und machen ihn zu einem dekorativen Hingucker.

Drahtkorb im Detail
- Größe H x D: ca. 12,5 x 22 cm
- Innendurchmesser oben: ca. 21 cm
- Bodendurchmesser innen: ca. 18 cm
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Stylischer Korb-Organizer zur Aufbewahrung
- Praktisches Aufbewahrungskörbchen für zu Hause
- Korb im Vintage Gitterdesign setzt Akzente
- Stauraum für Accessoires, Kosmetik, Deko etc.
- Metallkorb mit hohem Rand birgt viel Platz für kleine Dinge
- In klassischen matten oder metallisch glänzenden Farbtönen

Lieferumfang
- 1x Drahtkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckkorb, aufbewahrungsbox, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbchen, basket, basket-organizer, brotkorb, brötchenkorb, dekokorb, drahtkorb, fruchtkorb, früchtekorb, goldkorb, korb, körbe, korb-organizer, kupferkorb, lagerungskorb, metal-basket, metallablage, metall-aufbewahrungskorb, metallkorb, metallorganizer, obstkorb, organizer, ordnungsbox, regalkorb, schrankkorb, schreibtischkorb, sortierkorb, storage-basket, tischkorb, utensilienkorb, wire-basket, 23, 20cm, aufbewahrung, badezimmer, brot, brötchen, deko, dekoration, design, frucht, früchte, gemüse, geometrisch, gold, großer, handtücher, hoch, industrie, kinder, kinderzimmer, kleidung, klein, küche, kupfer, metall, obst, offen, post, retro, robust, rosa, rose, rosegold, rund, runder, rustikal, schwarz, schwarzer, stabil, vintage, vorrat, weiss, weiß, weiss rund, weiße, weisser, weißer, wohnzimmer, zimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
112
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 9,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 12,78*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.