Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Gastronomie-Bekleidung
>
Damenrock
>
Artikel
Relaxdays Kleiderbügel, 30er Set, Hosenstange, Hemd, Bluse, Rock, Damen, Herren, drehbarer Haken, Kunststoff, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10026612_1004
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10026612_1004
EAN/GTIN:
4052025927769
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
Hosenbügel
Hosenspanner
Knitterfreie Kleidung und mehr Übersicht im Kleiderschrank sind die Aufgaben des klassischen Kleiderbügel Sets. Die Kunststoffbügel bringen einen einheitlichen Look in die Garderobe. Hängen Sie Kleider, Hemden, Blusen oder Shirts auf. Mit dem Hosensteg eignen sich die Halter auch als Hosenbügel für Anzughosen, Jeans und mehr. Dank der 2 Haken rutschen auch Kleider und Tops mit Spaghettiträgern nicht vom Haken. Mit dem drehbaren Haken ist eine flexible Aufhängung möglich.
Kleiderbügel im Detail
- Größe H x B x T: ca. 23 x 42,5 x 0,7 cm
- Hosensteg Breite: ca. 35 cm
- Gewicht: ca. 50 g je Bügel
- Traglast: ca. 1,5 kg je Bügel
- Material: Kunststoff, Metall
- Farbe: Verschiedene Farben u. Stückzahlen erhältlich
Stabile und flexible Bügel für den Kleiderschrank
- Für einen einheitlichen Look im Kleiderschrank oder der Garderobe
- Haken lassen sich einfach und flexibel um 360 Grad drehen
- Bügel für Blusen, Hemden, Shirts, leichte Jacken und mehr
- Haken sind ideal für Spaghettiträger u. Schlaufen-Aufhängungen
- Hosensteg für knitterfreies Lagern von Hosen, Jeans, Röcken uvm.
Lieferumfang
- 1 x Set Kleiderbügel nach Stück- und Farbauswahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.48 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
0.7 cm
Breite:
42.5 cm
... >
Kleiderschränke
>
Kleiderschrank-Organisation
>
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe:
Klammerbügel
,
Holzkleiderbügel
,
Kleiderbügel
,
kleiderbügel kunststoff schwarz
,
holzkleiderbügel schwarz
,
kleiderbügel
,
Relaxdays Kleiderbügel
,
anzugbügel
,
anzug-bügel
,
anzug bügel
,
anzugkleiderbügel
,
anzug-kleiderbügel
,
anzug kleiderbügel
,
bügel
,
bügelset
,
bügel-set
,
bügel set
,
bügelsets
,
bügel-sets
,
bügel sets
,
clotheshanger
,
clothes-hanger
,
clothes hanger
,
clotheshangers
,
clothes-hangers
,
clothes hangers
,
garderobenbügel
,
garderoben-bügel
,
garderoben bügel
,
hanger
,
hangers
,
hemdbügel
,
hemd-bügel
,
hemd bügel
,
hemdenbügel
,
hemden-bügel
,
hemden bügel
,
hemdstange
,
hemd-stange
,
hemd stange
,
hemdstangen
,
hemd-stangen
,
hemd stangen
,
hosenbügel
,
hosen-bügel
,
hosen bügel
,
hosenhalter
,
hosen-halter
,
hosen halter
,
hosenhalterung
,
hosen-halterung
,
hosen halterung
,
hosenhalterungen
,
hosen-halterungen
,
hosen halterungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen