Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Schubladenschrank in Braun - (B)20 x (H)84,5 x (T)49,5 cm 10026616_493
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026616_493
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026616_493
EAN/GTIN:
     4052025927615
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Die verschiedenen Schubladenschränke bieten für jede Ecke und jeden Raum eine gute Aufbewahrungsmöglichkeit. Von schmal und hoch zu flach und breit ist jeder Korbschrank für sich perfekt für Ihren Haushalt. Ob im Schlafzimmer als Nachtschrank oder für Ihre Kleidung, im Bad für Handtücher, Hygieneartikel oder im Flur für Mützen, Schals und als Schlüsselablage. Das Design mit den unterschiedlichen Farbtönen der Boxen fügt sich hervorragend in Ihre 4 Wände ein - Schick und funktional zugleich.

Schubfachschrank Gesamtmaße und Gewicht
- A Design HxBxT: ca. 79 x 58 x 31,5 cm; 7,7 kg
- B Design HxBxT: ca. 100 x 58 x 31,5 cm; 9,3 kg
- C Design HxBxT: ca. 79 x 80 x 31,5 cm; 10,6 kg
- D Design HxBxT: ca. 58 x 87,5 x 31,5 cm; 9 kg
- E Design HxBxT: ca. 84,5 x 20 x 49,5 cm; 5,5 kg
- F Design HxBxT: ca. 99,5 x 31 x 31,5 cm; 5,3 kg

Ablagefläche Maße und Traglast
- A Design BxT: ca. 55 x 27,5 cm; 20 kg
- B Design BxT: ca. 55 x 27,5 cm; 20 kg
- C Design BxT: ca. 77 x 27,5 cm; 30 kg
- D Design BxT: ca. 84,5 x 27,5 cm; 30 kg
- E Design BxT: ca. 17 x 45,5 cm; 6 kg
- F Design BxT: ca. 28 x 27,5 cm;10 kg

Fächermaße Innen und Traglast
- Kleinstes Fach HxBxT: ca. 18 x 19 x 28 cm; 3 kg
- Mittleres Fach HxBxT: ca. 18,5 x 27 x 27 cm; 4 kg
- Großes Fach HxBxT: ca. 18,5 x 54,5 x 28 cm; 8 kg
- Schmales Fach HxBxT: ca.15,5 x 17 x 45,5 cm; 3 kg

Minikommode mit viel Stauraum
- Farbe: Holzoptik, Creme, Brauntöne
- Material: MDF, Polyester, Stahl, Pappe
- Je nach Design erhalten Sie 4 bis 7 Fächer
- Bis zu 3 versch. Schubladengrößen pro Schrank
- Beistellschrank für Schlafzimmer, Bad, Flur uvm.

Lieferumfang
- 1x Minikommode n. Wahl
- Aufbauanleitung u. Montagematerial
- Wanddübel inkl. bei A, B, C, E, F
- Deko ist nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Braun | Hellbraun
Gewicht:
5.46 kg
Höhe:
84.5 cm
Länge:
49.5 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubladenschrank beige, schubfach schrank, Aufbewahrungsschrank, Ausziehkorb-schrank, Beistellschrank, Deko-schrank, Dekoschränkchen, Kleiderorganizer, körbe-schrank, korbschrank, midischrank, mini-schrank, minikommode, nachtkommode, nachtschrank, nachttischschrank, Schrank, schrankbox, Schränkchen, schrankfächer, schrankkörbchen, schubeinsatzschrank, schubfächer-schrank, schubfachschrank, schubkastenschrank, schubladenkommode, schubladenschrank, Schubladenschränkchen, standschrank, staufächer-schrank, stoffkasten-schrank, stoffschrank, verstauboxen-schrank, wäschesammlerschrank, Nischenschrank, 20cm, 4-Fächer, 5-Fächer, 7-Fächer, ablage, Aufbewahrung, ausziehbar, bad, badezimmer, braun, breit, einschub, faltkörbe, flur, freistehend, füße, griff, hoch, holzgriffe, holzoptik, klein, Küche, mdf, metall, mit-Schubfächern, niedrig, schlafzimmer, schmal, stahl, stoff, textil, Wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.